Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES RCT-1000-S Tee, SDR-11, Slip 1 Inch, 400 PSI, CPVC | AE6NUZ 5UEL0 / RCT-1000-S GR

SPEARS VALVES RCT-1000-S Tee, SDR-11, Slip 1 ιντσών, 400 PSI, CPVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6NUZ Μοντέλο: RCT-1000-SCross Ref: 5UEL0 / RCT-1000-S GR

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςTee
Υλικό σώματοςCPVC
ΧρώμαTan
Τύπος σύνδεσηςΚέντρο CTS
Μέγιστη. Πίεση400 psi @ 73 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1"
ΠρόγραμμαSDR 11

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.045
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)7.82
Πλάτος πλοίου (cm)3.43
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEARS VALVES RCT-0500-S Tee, SDR-11, 400 PSI, Μέγεθος 1/2 ίντσας, CPVC | AE6NUX 5UEK8 / RCT-0500-S GR RCT-0500-S1 / 2 "€1.05
SPEARS VALVES RCT-0750-S Tee, SDR-11, 3/4, 400 PSI Inch Size, CPVC | AE6NUY 5UEK9 / RCT-0750-S GR RCT-0750-S3 / 4 "€2.51
SPEARS VALVES RCT-1250-S Tee, SDR-11, 1-1/4 Inch Slip, CPVC | AE6NVA 5UEL1 / RCT-1250-S GR RCT-1250-S1.25 "€11.43
SPEARS VALVES RCT-1500-S Tee, SDR-11, 1-1/2 Inch Slip, CPVC | AE6NVB 5UEL2 / RCT-1500-S GR RCT-1500-S1.5 "€14.78
SPEARS VALVES RCT-2000-S Tee, SDR-11, Slip 2 Inch, 400 PSI, CPVC | AE6NVC 5UEL3 / RCT-2000-S GR RCT-2000-S2"€17.05

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES RCT-1000-S Tee, SDR-11, Slip 1 ιντσών, 400 PSI, CPVC
€9.45 /μονάδα