Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES RCR-212-S Reducer Tee, 3/4 x 1/2 x 3/4 Inch Size, CPVC | AE6NVG 5UEL7 / RCR-212-S GR

SPEARS VALVES RCR-212-S Reducer Tee, 3/4 x 1/2 x 3/4 ίντσες Μέγεθος, CPVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE6NVG Μοντέλο: RCR-212-SCross Ref: 5UEL7 / RCR-212-S GR
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
€2.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜείωση Tee
Υλικό σώματοςCPVC
ΧρώμαTan
Τύπος σύνδεσηςΚέντρο CTS
Μέγιστη. Θερμ.180 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα3/4 "x 1/2" x 3/4 "
Πρόγραμμα40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0225
Ύψος πλοίου (cm)2.79
Μήκος πλοίου (cm)5.84
Πλάτος πλοίου (cm)4.83
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEARS VALVES RCR-112-S Reducer Tee, 1/2 x 1/2 x 3/4 Inch Size, CPVC | AE6NVD 5UEL4 / RCR-112-S GR RCR-112-S1/2 "x 1/2" x 3/4 "€3.26
SPEARS VALVES RCR-211-S Reducer Tee, 3/4 x 1/2 x 1/2 ίντσα Μέγεθος, CPVC | AE6NVE 5UEL5 / RCR-211-S GR RCR-211-S3/4 "x 1/2" x 1/2 "€2.42
SPEARS VALVES RCR-221-S Reducer Tee, 3/4 x 3/4 x 1/2 Inch Size, CPVC | AE6NVF 5UEL6 / RCR-221-S GR RCR-221-S3/4 "x 3/4" x 1/2 "€2.57
SPEARS VALVES RCR-331-S Reducer Tee, 1 x 1 x 1/2 Inch Size, CPVC | AE6NVH 5UEL8 / RCR-331-S GR RCR-331-S1 "x 1" x 1/2 "€9.42
SPEARS VALVES RCR-332-S Reducer Tee, 1 x 1 x 3/4 Inch Size, CPVC | AE6NVJ 5UEL9 / RCR-332-S GR RCR-332-S1 "x 1" x 3/4 "€9.52
SPEARS VALVES RCR-443-S Reducer Tee, 1-1/4 x 1-1/4 x 1 Inch Size, CPVC | AE6NVK 5UEN0 / RCR-443-S GR RCR-443-S1-1 / 4 "x 1-1 / 4" x 1 "€24.62
SPEARS VALVES RCR-553-S Reducer Tee, 1-1/2 x 1-1/2 x 1 Inch Size, CPVC | AE6NVL 5UEN1 / RCR-553-S GR RCR-553-S1-1 / 2 "x 1-1 / 2" x 1 "€16.89

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES RCR-212-S Reducer Tee, 3/4 x 1/2 x 3/4 ίντσες Μέγεθος, CPVC
€2.44 /μονάδα