SPEARS VALVES P321-020C Labwaste Elbow 45 μοιρών, Μέγεθος 2 ιντσών, Cpvc, HubxHub | AF7PJN 22EX16

SPEARS VALVES P321-020C Labwaste Elbow 45 μοιρών, μέγεθος 2 ιντσών, Cpvc, HubxHub

Στοιχείο: AF7PJN Μοντέλο: P321-020CCross Ref: 22EX16

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑγκώνας, 45 μοίρες
Υλικό σώματοςCPVC
ΧρώμαΓκρί
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςΠιστοποίηση NSF CW για διαβρωτικά απόβλητα, IAPMO IGC 210 και ICC-ES PMG-1018
Τύπος σύνδεσηςHub x Hub
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηRoHS Compliant
Μέγιστη. Πίεση280 PSI
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα2"
Πρόγραμμα40

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.135
Ύψος πλοίου (cm)12.95
Μήκος πλοίου (cm)16
Πλάτος πλοίου (cm)16
Κωδικός ΕΣ3917400090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEARS VALVES P321-015C Labwaste Elbow 45 Degree, 1-1 / 2 Inch Size, Cpvc, HubxHub | AF7PJM 22EX15 P321-015Γ330 PSI1.5 "-
RFQ
SPEARS VALVES P321-030C Labwaste Elbow 45 μοιρών, Μέγεθος 3 ιντσών, Cpvc, HubxHub | AF7PJP 22EX17 P321-030Γ260 psi3"€22.46
SPEARS VALVES P321-040C Labwaste Elbow 45 μοιρών, Μέγεθος 4 ιντσών, Cpvc, HubxHub | AF7PJQ 22EX18 P321-040Γ220 psi4"-
RFQ
SPEARS VALVES P321-060C Labwaste Elbow 45 μοιρών, Μέγεθος 6 ιντσών, Cpvc, HubxHub | AF7PJR 22EX19 P321-060Γ180 psi6"-
RFQ
SPEARS VALVES P321-080C Labwaste Ebow 45 μοιρών, Μέγεθος 8 ιντσών, Cpvc, HubxHub | AF7PJT 22EX20 P321-080Γ160 psi8"-
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES P321-020C Labwaste Elbow 45 μοιρών, μέγεθος 2 ιντσών, Cpvc, HubxHub