Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES 889-030C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Πρόγραμμα 80, 3 ίντσες x 3 Μέγεθος, CPVC | AG9TGN 22EY12

SPEARS VALVES 889-030C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Πρόγραμμα 80, 3 ίντσες x 3 Μέγεθος, CPVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AG9TGN Μοντέλο: 889-030CΣταυρός: 22EY12

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€39.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Μήκος3"
ΥλικόCPVC
Μέγιστη. Πίεση420 psi σε 73 βαθμούς F
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα3"
Πρόγραμμα80
ΧαρακτηριστικάΘηλή σωλήνων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2745
Ύψος πλοίου (cm)13.21
Μήκος πλοίου (cm)15.75
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
SPEARS VALVES 889-080C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Πρόγραμμα 80, 3 ίντσες x 8 Μέγεθος, CPVC | AG9TGT 22EY16 889-080C8"€128.78
SPEARS VALVES 889-100C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Πρόγραμμα 80, 3 ίντσες x 10 Μέγεθος, CPVC | AG9THC 22EY25 889-100C10 "€146.63
SPEARS VALVES 889-120C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Σχέδιο 80, 3 ίντσες x 12 Μέγεθος, CPVC | ΑΓ9ΘΛ 22ΕΥ34 889-120C12 "€193.99
SPEARS VALVES 889-005C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Πρόγραμμα 80, 3 ίντσες x στενό μέγεθος, CPVC | BU7UMC 889-005C-€26.86
RFQ
SPEARS VALVES 889-035C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Σχέδιο 80, 3 ίντσες x 3-1/2 Μέγεθος, CPVC | BU7UMH 889-035C-€35.11
RFQ
SPEARS VALVES 889-040C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Σχέδιο 80, 3 ίντσες x 4 Μέγεθος, CPVC | BU7UMJ 889-040C-€35.11
RFQ
SPEARS VALVES 889-045C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Σχέδιο 80, 3 ίντσες x 4-1/2 Μέγεθος, CPVC | BU7UMU 889-045C-€40.89
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES 889-030C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Πρόγραμμα 80, 3 ίντσες x 3 Μέγεθος, CPVC
€39.87 /μονάδα