Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES 888-080C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Σχέδιο 80, 2-1/2 ίντσα x 8 Μέγεθος, CPVC | AG9TGR 22EY15

SPEARS VALVES 888-080C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Πρόγραμμα 80, 2-1/2 ίντσα x 8 Μέγεθος, CPVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AG9TGR Μοντέλο: 888-080CΣταυρός: 22EY15

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€97.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςΝήμα και στα δύο άκρα
Μήκος8"
ΥλικόCPVC
Μέγιστη. Πίεση420 psi σε 73 βαθμούς F
Μέγιστη. Θερμ.200 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα2.5 "
Πρόγραμμα80
ΧαρακτηριστικάΘηλή σωλήνων

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.558
Ύψος πλοίου (cm)14.73
Μήκος πλοίου (cm)21.34
Πλάτος πλοίου (cm)15.75
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
SPEARS VALVES 888-030C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Σχέδιο 80, 2-1/2 ίντσα x 3 Μέγεθος, CPVC | AG9TGM 22EY11 888-030C3"€35.03
SPEARS VALVES 888-100C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Σχέδιο 80, 2-1/2 ίντσα x 10 Μέγεθος, CPVC | ΑΓ9ΘΒ 22ΕΥ24 888-100C10 "€141.59
SPEARS VALVES 888-005C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Πρόγραμμα 80, 2-1/2 ίντσα x Close Size, CPVC | BU7UGQ 888-005C-€20.73
RFQ
SPEARS VALVES 888-040C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Σχέδιο 80, 2-1/2 ίντσα x 4 Μέγεθος, CPVC | BU7UGX 888-040C-€27.74
RFQ
SPEARS VALVES 888-045C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Σχέδιο 80, 2-1/2 ίντσα x 4-1/2 Μέγεθος, CPVC | BU7UGY 888-045C-€33.16
RFQ
SPEARS VALVES 888-035C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Σχέδιο 80, 2-1/2 ίντσα x 3-1/2 Μέγεθος, CPVC | BU7UHD 888-035C-€27.74
RFQ
SPEARS VALVES 888-070C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Σχέδιο 80, 2-1/2 ίντσα x 7 Μέγεθος, CPVC | BU7UHT 888-070C-€49.75
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES 888-080C Θηλή, με σπείρωμα και στα δύο άκρα, Πρόγραμμα 80, 2-1/2 ίντσα x 8 Μέγεθος, CPVC
€97.85 /μονάδα