Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES 867V-420CSR Special Reinforced Clamp-On Saddle, FKM, Zinc, 4 x 2 Inch Size, CPVC | AC8VXJ 3EDW4

SPEARS VALVES 867V-420CSR Ειδική ενισχυμένη σέλα με σφιγκτήρα, FKM, Ψευδάργυρος, Μέγεθος 4 x 2 ίντσες, CPVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8VXJ Μοντέλο: 867V-420CSRCross Ref: 3EDW4

Αποκτήστε το Μάιος 7, Τρίτη
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
€338.34 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας σέλας
Υλικό φλάντζαςViton
ΥλικόCPVC
Μέγιστη. Πίεση235 PSI
Μέγιστη. Θερμ.73F
Σύνδεση εξόδου2 "FIPT
Μέγεθος σωλήνα εξόδου2"
Μέγεθος σωλήνα4"
Απαιτούμενο μέγεθος τρύπας2-1 / 4 "
Πρόγραμμα80
ΧαρακτηριστικάΔυο κομμάτια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.864
Ύψος πλοίου (cm)10.41
Μήκος πλοίου (cm)14.22
Πλάτος πλοίου (cm)14.22
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΣύνδεση εξόδουΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEARS VALVES 867V-247CSR Special Reinforced Clamp-On Saddle, FKM, Zinc, 2 x 1/2 Inch Size, CPVC | AC8VWW 3EDV1 867V-247CSR235 PSI1/2 "FIPT2"€204.04
SPEARS VALVES 867V-248CSR Special Reinforced Clamp-On Saddle, FKM, Zinc, 2 x 3/4 Inch Size, CPVC | AC8VWX 3EDV2 867V-248CSR235 PSI3/4 "FIPT2"€206.59
SPEARS VALVES 867V-249CSR Special Reinforced Clamp-On Saddle, FKM, Zinc, 2 x 1 Inch Size, CPVC | AC8VWY 3EDV3 867V-249CSR235 PSI1 "FIPT2"€205.37
SPEARS VALVES 867V-333CSR Special Reinforced Clamp-On Saddle, FKM, Zinc, 3 x 1/2 Inch Size, CPVC | AC8VWZ 3EDV4 867V-333CSR235 PSI1/2 "FIPT3"€251.45
SPEARS VALVES 867V-334CSR Special Reinforced Clamp-On Saddle, FKM, Zinc, 3 x 3/4 Inch Size, CPVC | AC8VXA 3EDV5 867V-334CSR235 PSI3/4 "FIPT3"€252.64
SPEARS VALVES 867V-335CSR Special Reinforced Clamp-On Saddle, FKM, Zinc, 3 x 1 Inch Size, CPVC | AC8VXB 3EDV6 867V-335CSR235 PSI1 "FIPT3"€273.71
SPEARS VALVES 867V-337CSR Special Reinforced Clamp-On Saddle, FKM, Zinc, 3 x 1-1/2 Inch Size, CPVC | AC8VXC 3EDV7 867V-337CSR235 PSI1-1 / 2 "FIPT3"€273.71

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES 867V-420CSR Ειδική ενισχυμένη σέλα με σφιγκτήρα, FKM, Ψευδάργυρος, Μέγεθος 4 x 2 ίντσες, CPVC
€338.34 /μονάδα