Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES 8172-010C Προσαρμογέας δεξαμενής, FPT x FPT, Φλάντζα νεοπρενίου, 1 Μέγεθος, CPVC | AC9CPQ 3FNA2

SPEARS VALVES 8172-010C Αντάπτορας δεξαμενής, FPT x FPT, Φλάντζα νεοπρενίου, Μέγεθος 1, CPVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9CPQ Μοντέλο: 8172-010CCross Ref: 3FNA2

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€165.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠροσαρμογέας δεξαμενής
Υλικό σώματοςCPVC
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςFNPT x FNPT
Υλικό φλάντζαςNeoprene
Μήκος3 1 / 3 "
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Μέγεθος σωλήνα1"
Απαιτούμενο μέγεθος τρύπας2"
Θερμ. Εύρος0 βαθμοί έως 73 βαθμοί F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.18
Ύψος πλοίου (cm)8.64
Μήκος πλοίου (cm)7.11
Πλάτος πλοίου (cm)7.11
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEARS VALVES 8172-005C Προσαρμογέας Δεξαμενής, FPT x FPT, Φλάντζα νεοπρενίου, Μέγεθος 1/2, CPVC | AC9CPN 3FMZ9 8172-005C3"1 / 2 "€130.00
SPEARS VALVES 8172-007C Προσαρμογέας Δεξαμενής, FPT x FPT, Φλάντζα νεοπρενίου, Μέγεθος 3/4, CPVC | AC9CPP 3FNA1 8172-007C3"3 / 4 "€151.80
SPEARS VALVES 8172-012C Tank Adapter, FPT x FPT, Neoprene Gasket, 1-1/4 Size, CPVC | AC9CPR 3FNA3 8172-012C3 13 / 32 "1.25 "€230.42
SPEARS VALVES 8172-015C Αντάπτορας δεξαμενής, FPT x FPT, Φλάντζα νεοπρενίου, Μέγεθος 1-1/2, CPVC | AC9CPT 3FNA4 8172-015C3.5931.5 "€255.24
SPEARS VALVES 8172-020C Αντάπτορας δεξαμενής, FPT x FPT, Φλάντζα νεοπρενίου, 2 Μέγεθος, CPVC | AC9CPU 3FNA5 8172-020C4.125 "2"€316.19
SPEARS VALVES 8172-002C Αντάπτορας δεξαμενής, FPT x FPT, Φλάντζα νεοπρενίου, Μέγεθος 1/4, CPVC | BU7BGZ 8172-002C--€104.58
RFQ
SPEARS VALVES 8172-003C Προσαρμογέας Δεξαμενής, FPT x FPT, Φλάντζα νεοπρενίου, Μέγεθος 3/8, CPVC | BU7BHC 8172-003C--€104.58
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES 8172-010C Αντάπτορας δεξαμενής, FPT x FPT, Φλάντζα νεοπρενίου, Μέγεθος 1, CPVC
€165.05 /μονάδα