Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES 467E-249SR Special Reinforced Clamp Saddle, FPT, EPDM, Zinc Plated Bolt, 2 x 1 Size, PVC | AC8WEF 3EFJ7

SPEARS VALVES 467E-249SR Ειδική ενισχυμένη σέλα σφιγκτήρα, FPT, EPDM, ψευδάργυρο μπουλόνι, μέγεθος 2 x 1, PVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC8WEF Μοντέλο: 467E-249SRCross Ref: 3EFJ7

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€93.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας σέλας
Υλικό φλάντζαςEPDM
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση235 PSI
Μέγιστη. Θερμ.73 βαθμοί F
Σύνδεση εξόδουΥποδοχή 1 "(FNPT)
Μέγεθος σωλήνα εξόδου1"
Μέγεθος σωλήνα2"
Απαιτούμενο μέγεθος τρύπας1-1 / 8 "
Πρόγραμμα40
ΧαρακτηριστικάΔυο κομμάτια

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.306
Ύψος πλοίου (cm)6.1
Μήκος πλοίου (cm)9.4
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγιστη. ΠίεσηΣύνδεση εξόδουΜέγεθος σωλήναΤιμή
SPEARS VALVES 467E-247SR Special Reinforced Clamp Saddle, FPT, EPDM, Zinc Plated Bolt, 2 x 1/2 Size, PVC | AC8WED 3EFJ5 467E-247SR235 PSIΥποδοχή 1/2 "(FNPT)2"€121.31
SPEARS VALVES 467E-248SR Special Reinforced Clamp Saddle, FPT, EPDM, Zinc Plated Bolt, 2 x 3/4 Size, PVC | AC8WEE 3EFJ6 467E-248SR235 PSIΥποδοχή 3/4 "(FNPT)2"€104.62
SPEARS VALVES 467E-333SR Special Reinforced Clamp Saddle, FPT, EPDM, Zinc Plated Bolt, 3 x 1/2 Size, PVC | AC8WEG 3EFJ8 467E-333SR235 PSIΥποδοχή 1/2 "(FNPT)3"€132.17
SPEARS VALVES 467E-334SR Special Reinforced Clamp Saddle, FPT, EPDM, Zinc Plated Bolt, 3 x 3/4 Size, PVC | AC8WEH 3EFJ9 467E-334SR235 PSIΥποδοχή 3/4 "(FNPT)3"€140.25
SPEARS VALVES 467E-335SR Special Reinforced Clamp Saddle, FPT, EPDM, Zinc Plated Bolt, 3 x 1 Size, PVC | AC8WEJ 3EFK1 467E-335SR235 PSIΥποδοχή 1 "(FNPT)3"€136.33
SPEARS VALVES 467E-337SR Special Reinforced Clamp Saddle, FPT, EPDM, Zinc Plated Bolt, 3 x 1-1/2 Size, PVC | AC8WEK 3EFK2 467E-337SR235 PSIΥποδοχή 1-1 / 2 "(FNPT)3"€159.29
SPEARS VALVES 467E-338SR Special Reinforced Clamp Saddle, FPT, EPDM, Zinc Plated Bolt, 3 x 2 Size, PVC | AC8WEL 3EFK3 467E-338SR235 PSIΥποδοχή 2 "(FNPT)3"€133.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES 467E-249SR Ειδική ενισχυμένη σέλα σφιγκτήρα, FPT, EPDM, ψευδάργυρο μπουλόνι, μέγεθος 2 x 1, PVC
€93.75 /μονάδα