Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES 2121-005 Compact Ball Valve, 1/2 Size, PVC, Threaded End, EPDM | AF6ZGZ 20RK01

SPEARS VALVES 2121-005 Συμπαγής σφαιρική βαλβίδα, μέγεθος 1/2, PVC, άκρο με σπείρωμα, EPDM

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6ZGZ Πρότυπο: 2121-005Σταυρός: 20RK01

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€91.05 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣυμπαγής βαλβίδα σφαιρών
Υλικό μπάλαςPVC
Ομάδα προϊόντων Ball ValveΧειροκίνητο
Υλικό σώματοςPVC
Τύπος σώματοςΣτη γραμμή
Υπεύθυνος ΣυμμόρφωσηςNSF 61 Παράρτημα Ζ
Τύπος σύνδεσηςFPT x FPT
Χειρισμός υλικούΠολυπροπυλένιο
Τύπος λαβήςTee
Μέγιστη. Πίεση235 psi @ 73 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα1 / 2 "
ΛιμάνιΣπειροειδής σωλήνας
Υλικό σφραγίδαςFKM
Υλικό καθίσματοςEPDM
Υλικό μίσχωνPVC
Τύπος μίσχουPTFE
Θερμ. Εύρος40 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Δομή βαλβίδωνΜπάλα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.144
Ύψος πλοίου (cm)5.08
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8481805090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σωλήναΥλικό σφραγίδαςΤιμή
SPEARS VALVES 2121-007 Compact Ball Valve, 3/4 Size, PVC, Threaded End, EPDM | AF6ZHA 20RK02 2121-0073 / 4 "EPDM€122.90
SPEARS VALVES 2121-010 Compact Ball Valve, 1 Size, PVC, Threaded End, EPDM | AF6ZHB 20RK03 2121-0101"EPDM€134.51
SPEARS VALVES 2121-015 Compact Ball Valve, 1-1/2 Size, PVC, Threaded End, EPDM | AF6ZHD 20RK05 2121-01511 / 2 "EPDM€303.78
SPEARS VALVES 2121-020 Compact Ball Valve, 2 Size, PVC, Threaded End, EPDM | AF6ZHE 20RK06 2121-0202"EPDM€299.08

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES 2121-005 Συμπαγής σφαιρική βαλβίδα, μέγεθος 1/2, PVC, άκρο με σπείρωμα, EPDM
€91.05 /μονάδα