Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEARS VALVES 1890-060 Θηλή, με σπείρωμα ένα άκρο, Σχέδιο 80, 4 x 6 Μέγεθος, PVC | AC9LKF 3HFV5

SPEARS VALVES 1890-060 Θηλή, με ένα άκρο με σπείρωμα, πρόγραμμα 80, μέγεθος 4 x 6, PVC

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9LKF Πρότυπο: 1890-060Cross Ref: 3HFV5

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€57.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΘηλή
ΧρώμαΓκρί
Τύπος σύνδεσηςMNPT x Υποδοχή ολίσθησης
Μήκος6"
ΥλικόPVC
Μέγιστη. Πίεση160 psi @ 73 βαθμοί F
Μέγιστη. Θερμ.110 βαθμοί F
Μέγεθος σωλήνα4"
Πρόγραμμα80
ΧαρακτηριστικάΝήμα στο ένα άκρο, MNPT x Slip Socket

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.6255
Ύψος πλοίου (cm)11.68
Μήκος πλοίου (cm)15.49
Πλάτος πλοίου (cm)11.68
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΤιμή
SPEARS VALVES 1890-040 Θηλή, με σπείρωμα ένα άκρο, Σχέδιο 80, 4 x 4 Μέγεθος, PVC | AC9LKE 3HFV4 1890-0404"€46.31
SPEARS VALVES 1890-120 Nipple, Threaded One End, Schedule 80, 4 x 12 Size, PVC | AC9LKG 3HFV6 1890-12012 "€94.42
SPEARS VALVES 1890-050 Θηλή, με σπείρωμα ένα άκρο, Σχέδιο 80, 4 x 5 Μέγεθος, PVC | BU7MDH 1890-050-€39.21
RFQ
SPEARS VALVES 1890-005 Nipple, Threaded One End, Schedule 80, 4 x CL Size, PVC | BU7QRW 1890-005-€28.25
RFQ
SPEARS VALVES 1890-030 Θηλή, με σπείρωμα ένα άκρο, Σχέδιο 80, 4 x 3 Μέγεθος, PVC | BU7QRX 1890-030-€29.63
RFQ
SPEARS VALVES 1890-055 Nipple, Threaded One End, Schedule 80, 4 x 5-1/2 Size, PVC | BU7QTB 1890-055-€39.21
RFQ
SPEARS VALVES 1890-035 Nipple, Threaded One End, Schedule 80, 4 x 3-1/2 Size, PVC | BU7QTC 1890-035-€35.43
RFQ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEARS VALVES 1890-060 Θηλή, με ένα άκρο με σπείρωμα, πρόγραμμα 80, μέγεθος 4 x 6, PVC
€57.08 /μονάδα