Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SPEAKMAN RPG05-0733-PC Universal Aerator Assortment, 15 / 16-28 Size Thread, 0.5 GPM | AD8XPP 4NGY2

SPEAKMAN RPG05-0733-PC Universal Aerator Assortment, 15/16"-28" Μέγεθος νήματος, 0.5 GPM

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD8XPP Μοντέλο: RPG05-0733-PCCross Ref: 4NGY2

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€69.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠοικιλία Aerator
φινίρισμαChrome
Ρυθμός ροής0.5 gpm
ΧαρακτηριστικάΑνθεκτικό σε βανδαλισμούς, BOCA Outlet, Universal

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.072
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)12.7
Πλάτος πλοίου (cm)8.89
Κωδικός ΕΣ7419995010
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SPEAKMAN RPG05-0733-PC Universal Aerator Assortment, 15/16"-28" Μέγεθος νήματος, 0.5 GPM
€69.48 /μονάδα