SPEAKMAN

Φίλτρα

Υδραυλικά

Ασφάλεια

υλικού

Αεριολογία

Φωτιστικά

Γόβες & Πέδιλα

HVAC και Ψύξη

Συντήρηση στόλου και οχημάτων

Electrical

Χειρισμός υλικού

Μετάδοση Ισχύος

Όργανα Ελέγχου

Καθάρισμα

Σφραγιστικά κόλλας και ταινία

συγκόλληση

Φιλοξενία επίπλων και υπηρεσία τροφίμων

Υδραυλικά Φίλτρα

Μπανιέρα / ΒρύσεςΠροβολή όλων

  • Αεριστές

    Χρησιμοποιείται για να φέρει νερό και αέρα σε στενή επαφή για την εξάλειψη των διαλυμένων αερίων. Διαθέτει διπλά σπειρώματα και μέγιστο ρυθμό ροής 0.5 gpm

  • Βρύσες μπάνιου

    Περιλαμβάνει χειροκίνητες και αισθητήρες βρύσες Speakman με ρυθμό ροής έως 2.2 gpm. Διαθέτει κατασκευή από ορείχαλκο ή ανοξείδωτο ατσάλι και ένα άκαμπτο / τυπικό στόμιο βρύσης

  • Αξεσουάρ βρύσης

    Εξαρτήματα εγκατάστασης, όπως σταυρωτή λαβή, μοχλός μοχλού & κιτ λεπίδας καρπού, βαλβίδες ανάμιξης διπλού πεντάλ τοίχου / δαπέδου, σετ εύκαμπτων σωλήνων & βαλβίδες προστασίας κατάψυξης, για χρήση με βρύσες. Διατίθεται σε υλικά από ορείχαλκο, μέταλλο και SS

  • Εξαρτήματα επισκευής βρύσης

    Περιλαμβάνει ανταλλακτικά αξεσουάρ, όπως σφραγίδες μπάλας, βαλβίδες μπάλας, μπλουζάκια βάσης, φυσίγγια, λαβές ψυχρής μέτρησης, καπάκια πλήρωσης, στελέχη ντους & αποστραγγιστικά φίλτρα, σχεδιασμένα για χρήση με βρύσες Speakman

  • Εργαστηριακές βρύσες

    Συνδυαστικές μονάδες σέρβις συμβατές με ASME με χειροκίνητη βρύση με γραμμή τροφοδοσίας 1/2-ιντσών FNPT & ανθεκτικές σε βανδαλισμούς λαβές 4 βραχιόνων και νεροχύτη με ενσωματωμένο διακόπτη κενού και ενεργοποίηση βαλβίδας συμπίεσης. Παρέχετε ρυθμό ροής 3.06 gpm στα 30 psi

  • Αξεσουάρ ντους και μπανιέρας

    Περιλαμβάνει αξεσουάρ ντουζιέρας από ορείχαλκο, πλαστικό και ψευδάργυρο, όπως στόμια μπάνιου εκτροπέα / μη-εκτροπέα, κεφαλές ντους χαμηλής ροής, αγκώνες, συνδέσμους εύκαμπτων σωλήνων, μπάρες και φλάντζες

  • Ντους και βρύσες μπανιέρας

    Anti-scald, wall-mount, hand-hand, handicap & jetheads (επιλογή μασάζ σε επιλεγμένα μοντέλα) σχεδιασμένα για να εξασφαλίζουν την παροχή ρεύματος στις προβλεπόμενες πιέσεις. Διαθέστε ορείχαλκο / πλαστικό σώμα ικανό να περιστρέφεται έως και 360 μοίρες. Διατίθενται επίσης ξεχωριστές βαλβίδες ισορροπημένης πίεσης

  • Βρύσες νεροχύτη

    Βρύσες νεροχύτη συμβατές με ASSE που διαθέτουν νεροχύτη σέρβις Commander Series με κεραμικές κασέτες και συγκρότημα στήριξης από ορείχαλκο με φλάντζα τοίχου και βίδες στήριξης. Σχεδιασμένο για τοποθέτηση σε τοίχο

ΑποχέτευσηΠροβολή όλων

  • Εξαρτήματα αποστράγγισης
  • Αποστραγγιστικά φίλτρα

    Χρησιμοποιείται για τη διατήρηση της λεκάνης χωρίς φράξιμο και επιτρέπει την ομαλή αποστράγγιση νερού μέσω των σωλήνων. Διαθέτει αντιολισθητικές συνδέσεις με σπείρωμα με μασίφ ορείχαλκο & πώμα από νεοπρένιο, παρέχοντας στεγανοποίηση Posi-Lock για την αποφυγή ρύπων και την αποφυγή διαρροών. Διατίθεται σε επιλογές χρωμίου, ορείχαλκου, SS & ματ μαύρο

  • Παξιμάδια και ροδέλες
  • Αποχετεύσεις νεροχύτη

    Αναδυόμενες αποχετεύσεις που χρησιμοποιούνται για τη στεγανοποίηση νεροχύτη ή μπανιέρας μετακινώντας το πώμα αποστράγγισης μέσω μοχλού. Διαθέστε ένα σώμα από ορείχαλκο επιχρωμιωμένο συμβατό για χρήση με εκτεταμένες βρύσες Speakman Commander Series

Εξαρτήματα σωλήνων και συνδέσμωνΠροβολή όλων

  • Εξαρτήματα σωληνώσεων
  • Εξαρτήματα σωλήνων πολυπροπυλενίου

    Οι παγίδες P αποτρέπουν το φράξιμο των γραμμών ανοιχτής αποστράγγισης και δημιουργούν μια θετική σφράγιση για να παγιδεύουν τα αέρια αποχέτευσης πίσω στην εγκατάσταση. Χρησιμοποιείται με συστήματα ντους έκτακτης ανάγκης συνδυασμού Speakman Optimus Series με πλύσιμο ματιών και προσώπου. Μήκος 1-1 / 4 ιντσών & επιχρωμιωμένο φινίρισμα για τη σύνδεση υδραυλικών ειδών

ΠρότυπαΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ νεροχύτη

    Αυτο-κλειστές βαλβίδες ανάμιξης που έχουν σχεδιαστεί για να αναμιγνύουν ζεστό και κρύο νερό για εφαρμογές σε νοσοκομεία και υγειονομικές εγκαταστάσεις. Διαθέστε επιτοίχια πεντάλ διπλού ποδιού με κόκκινο (ζεστό) και μπλε (κρύο) για εύκολη ανάμιξη ποδιών. Έρχονται με 1/2 σε εκτεθειμένες θύρες εισόδου και εξόδου NPT (F)

Περιβλήματα και αξεσουάρ ενεργοποιητών βαλβίδωνΠροβολή όλων

  • Αξεσουάρ βαλβίδων

    Η επένδυση της βαλβίδας ισορροπίας πίεσης διατηρεί ίση ποσότητα νερού τόσο από τη ζεστή όσο και από την κρύα πλευρά του υδραυλικού συστήματος. Χρησιμοποιείται ως ανταλλακτικό για τις βαλβίδες Speakman CPV-3000 και CPV-3400.

Βαλβίδες ελέγχου πίεσης και θερμοκρασίαςΠροβολή όλων

  • Βαλβίδες ανάμιξης

    Πιστοποιημένες βαλβίδες ASSE 1071 με αντιολισθητικό, αυτόματο κλείσιμο και ρυθμιζόμενες εγκαταστάσεις ελέγχου θερμοκρασίας για χρήση με ντους έκτακτης ανάγκης και σταθμούς πλύσης ματιών. Διαθέτει ορείχαλκο χωρίς μόλυβδο για εξαιρετική αντοχή και διάβρωση. Διατίθεται σε παραλλαγές ρυθμού ροής 7, 19 και 40 GPM

Σχετικά με το SPEAKMAN

Η Speakman προσφέρει κεφαλές ντους υψηλής ποιότητας, βρύσες αισθητήρων, βαλβίδες πίεσης, εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης και ασφάλειας και υδραυλικά προϊόντα για περισσότερα από 45 χρόνια. Ομιλητής κεφαλές ντους διαθέτουν συμπαγή ορειχάλκινη κατασκευή για εξαιρετική αντοχή. Διαθέτουν κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τεχνολογία ρύθμισης ψεκασμού Anystream που επιτρέπει τη μετάβαση μεταξύ διαφορετικών μοτίβων ψεκασμού και αντιστέκεται στη συσσώρευση αλάτων. Αυτές οι κεφαλές ντους έχουν μέγιστο ρυθμό ροής 2.5 GPM και είναι ενσωματωμένες με λαβή που περιστρέφεται απρόσκοπτα έως και 360 μοίρες. Επιλέξτε από μια μεγάλη γκάμα από βρύσες, αεριστήρες, αποχετεύσεις νεροχύτη, ντους βρασμού, φωτιστικά φθορισμού, αισθητήρες ταχύτητας ροής, σταθμούς ντους και πλύσης ματιών και ανταλλακτικά Raptor Supplies.

Κύρια εμπορικά ονόματα

Συχνές Ερωτήσεις

Πώς καθαρίζετε μια κεφαλή ντους Speakman;

  • Για να διαλύσετε τις εναποθέσεις ορυκτών, μουλιάστε την πρόσοψη της κεφαλής του ντους σε διάλυμα από 2 μέρη λευκό ξύδι και 1 μέρος νερό για περίπου μισή ώρα.
  • Ξεπλύνετε καλά.
  • Εάν είναι απαραίτητο, αφαιρέστε τυχόν υπολείμματα ορυκτών που έχουν απομείνει.

Τι προκαλεί διαρροή στο στόμιο της μπανιέρας;

Η πιο κοινή αιτία της βρύσης της μπανιέρας που στάζει είναι μια ραγισμένη ή φθαρμένη ροδέλα στο στέλεχος. Η ροδέλα πιέζεται στη βαλβίδα κάθε φορά που ανοίγει το νερό. Φθείρεται ως αποτέλεσμα επαναλαμβανόμενης τριβής με την πάροδο του χρόνου.

Οι κεφαλές ντους Speakman έχουν ρυθμιζόμενη ροή νερού;

Ναι, οι κεφαλές ντους Speakman χρησιμοποιούν πατενταρισμένη τεχνολογία Anystream που επιτρέπει άπειρη δυνατότητα προσαρμογής για την ανάμειξη των ρυθμίσεων ψεκασμού για ατομική προτίμηση. Αυτές οι κεφαλές ντους περιλαμβάνουν ένα μοχλό ρύθμισης ψεκασμού που παρέχει μια αβίαστη μετάβαση του σχεδίου ή της έντασης του ψεκασμού νερού. Αυτός ο μοχλός, όταν περιστρέφεται / μετακινείται, μπορεί να αλλάξει τον ρυθμό ροής ή την κατεύθυνση του ψεκασμού νερού, δίνοντας στον χρήστη περισσότερο έλεγχο στην εμπειρία ντους.

Είναι πιστοποιημένες οι κεφαλές ντους Speakman WaterSense;

Τα φιλικά προς το περιβάλλον μοντέλα Speakman, όπως οι κεφαλές ντους exhilaration και η σειρά Icon είναι πιστοποιημένα με το WaterSense. Το WaterSense είναι ένα πρόγραμμα σήμανσης που χρηματοδοτείται από την Υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) που πιστοποιεί τις κεφαλές ντους για εξοικονόμηση νερού και μείωση της σπατάλης νερού. Αυτή η πιστοποίηση αναφέρει επίσης ότι η κεφαλή ντους δεν πρέπει να χρησιμοποιεί ταχύτητα ροής μεγαλύτερη από 2.0 gpm.

Τι τύπους κεφαλών ντους προσφέρει η Speakman;

  • Σταθερές κεφαλές ντους: Αυτές οι κεφαλές ντους είναι τοποθετημένες στον τοίχο και δεν μπορούν να μετακινηθούν ή να ρυθμιστούν. Παρέχουν σταθερά, σταθερά σχέδια ψεκασμού και εύκολους ελέγχους για γενική χρήση.
  • Κεφαλές ντους χειρός: Οι κεφαλές ντους χειρός μπορούν να αφαιρεθούν από τη βάση στήριξης και να κρατηθούν στο χέρι, παρέχοντας άμεσο έλεγχο ψεκασμού νερού στο σημείο που θέλει να συγκεντρωθεί ο χρήστης.
  • Κεφαλές ντους βροχής: Αυτές οι μονάδες δημιουργούν μια ήπια εμπειρία ψεκασμού που μοιάζει με βροχή. Είναι μεγάλα και επίπεδα, με πολλά μικρά ανοίγματα για την ομοιόμορφη κατανομή του νερού σε μια ευρεία περιοχή και είναι διαθέσιμα σε ρυθμιζόμενους ρυθμούς ροής και μοτίβα ψεκασμού.
  • Πολυλειτουργικές κεφαλές ντους: Αυτές οι μονάδες επιτρέπουν πολλαπλά μοτίβα ψεκασμού, από μια απαλή ροή που μοιάζει με βροχή έως ένα δυνατό, αναζωογονητικό μασάζ, επιτρέποντας στους χρήστες να προσαρμόσουν την εμπειρία ντους τους.
  • Ρυθμιζόμενες κεφαλές ντους: Αυτές οι κεφαλές ντους επιτρέπουν στο χρήστη να αλλάξει τη ροή του νερού ή το σχέδιο ψεκασμού για να καλύψει τις ανάγκες του ντους. Χρησιμοποιούν μοχλό / καντράν / άλλο μηχανισμό για να προσαρμόσουν τον ρυθμό ροής, την κατεύθυνση ή την ένταση του ψεκασμού νερού.

Μοναδικά προϊόντα αποκλειστικά