Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOVELLA 838365-51 Στήριγμα κατσαβιδιού 2 ίντσες Ύψος x 2-1/4 ίντσα Πλάτος 22 λίβρες | AH6EVK 35YR30

SOVELLA 838365-51 Βάση κατσαβιδιού 2 ίντσες Ύψος x 2-1/4 ίντσα Πλάτος 22 λίβρες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH6EVK Πρότυπο: 838365-51Σταυρός: 35YR30
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
€22.27 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒάση οδηγού βιδών
ΣυναρμολογημένοΟχι
Κάμψη γωνίαςΠτυχία 90
Λυγίστε το ύψος1 / 2 "
ΧρώμαΑσημένιο
ΚατασκευήΣυγκολλημένος
Βάθος9.5 "
φινίρισμαΦυσικό
Ύψος2"
Σχήμα τρύπαςΤετράγωνα
Μέγεθος τρύπας23 / 64 "
Απόσταση οπών1"
Μήκος9.375 "
Αξιολόγηση φορτίου22 λίβρες
ΥλικόΑτσάλι
Προβολή2.25 "
ΧαρακτηριστικάΚρέμασμα
Πλάτος2.25 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.225
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)25.4
Πλάτος πλοίου (cm)25.4
Χώρα ΠροέλευσηςFI

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOVELLA 838365-51 Βάση κατσαβιδιού 2 ίντσες Ύψος x 2-1/4 ίντσα Πλάτος 22 λίβρες
€22.27 /μονάδα