Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOUTHWIRE ΕΤΑΙΡΕΙΑ 55835023 Αυτοκίνητο πρωτεύον σύρμα 18 AWG 100 πόδια Μήκος | AE4NDL 5LXG0

SOUTHWIRE COMPANY 55835023 Automotive Primary Wire 18 AWG 100 πόδια Μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4NDL Μοντέλο: 55835023Cross Ref: 5LXG0

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€14.48 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΠρωτεύον καλώδιο αυτοκινήτων
ΧρώμαΣκούρο Πράσινο
Υλικό αγωγούΧαλκός
Μονωτικό υλικόPVC
Μέγ. Τάση60V
Ονομαστική εκτός Dia.0.093 "
Αριθμός αγωγών1
Μήκος καρούλι100ft.
Λανθάνον / ΣτερεόΑπομονωμένοι
Θερμ. ΕύροςΈως 185 βαθμοί F
Χρώμα σύρματοςΣκούρο Πράσινο
Μέγεθος καλωδίου18 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.88
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)19.05
Πλάτος πλοίου (cm)10.16
Κωδικός ΕΣ8544300000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΧρώμαΕίδοςΟνομαστική εκτός Dia.Χρώμα σύρματοςΜέγεθος καλωδίουΤιμή
SOUTHWIRE ΕΤΑΙΡΕΙΑ 55667123 Αυτοκίνητο πρωτεύον σύρμα 14 AWG 100 πόδια Μήκος | AE4NDB 5LXF1 55667123ΜαύρηΠρωτεύον καλώδιο αυτοκινήτων0.087 "Μαύρη14 AWG€27.01
SOUTHWIRE ΕΤΑΙΡΕΙΑ 55669123 Αυτοκίνητο πρωτεύον σύρμα 14 AWG 100 πόδια Μήκος | AE4NDC 5LXF2 55669123RedΠρωτεύον καλώδιο αυτοκινήτων0.12 "Red14 AWG€26.05
SOUTHWIRE COMPANY 55666623 Αυτοκίνητο πρωτεύον σύρμα 16 AWG 100 πόδια Μήκος | AE4NDD 5LXF3 55666623ΜαύρηΠρωτεύον καλώδιο αυτοκινήτων0.105 "Μαύρη16 AWG€19.83
SOUTHWIRE COMPANY 55668023 Αυτοκίνητο πρωτεύον σύρμα 16 AWG 100 πόδια Μήκος | AE4NDE 5LXF4 55668023RedΠρωτεύον καλώδιο αυτοκινήτων0.105 "Red16 AWG€19.83
SOUTHWIRE ΕΤΑΙΡΕΙΑ 55667323 Αυτοκίνητο πρωτεύον σύρμα 18 AWG 100 πόδια Μήκος | AE4NDF 5LXF5 55667323ΜαύρηΠρωτεύον καλώδιο αυτοκινήτων0.093 "Μαύρη18 AWG€14.61
SOUTHWIRE ΕΤΑΙΡΕΙΑ 55667423 Αυτοκίνητο πρωτεύον σύρμα 18 AWG 100 πόδια Μήκος | AE4NDG 5LXF6 55667423RedΠρωτεύον καλώδιο αυτοκινήτων0.093 "Red18 AWG€14.48
SOUTHWIRE COMPANY 55671523 Αυτοκίνητο πρωτεύον σύρμα 12 AWG 100 πόδια Μήκος | AE4NDH 5LXF7 55671523RedΠρωτεύον καλώδιο αυτοκινήτων0.145 "Red12 AWG€38.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOUTHWIRE COMPANY 55835023 Automotive Primary Wire 18 AWG 100 πόδια Μήκος
€14.48 /μονάδα