SOLO SPRAYER 425 Backpack Sprayer, Μήκος σωλήνα - 48 ίντσες, Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο, 4 γαλόνια | AC9RET 3JEJ4

SOLO SPRAYER 425 Backpack Sprayer, Μήκος σωλήνα - 48 ίντσες, Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο, 4 γαλόνια

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC9RET Μοντέλο: 425Σταυρός Κωδ: 3JEJ4

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€171.14 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΨεκαστικό σακίδιο πλάτης
Συμβατό μεΖιζανιοκτόνα, φυτοφάρμακα, λιπάσματα
Συμπληρώστε το μέγεθος ανοίγματος4-1 / 4 "
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα48 "
Στο φίλτρο δεξαμενώνΝαι
Υλικό ακροφυσίωνΟρείχαλκος
Τύπος ακροφυσίουΡυθμιζόμενος, επίπεδος ανεμιστήρας, Jet Stream και Hollow Cone
Εύρος πίεσης90 psi
Χωρητικότητα Δεξαμενής4 gal.
Υλικό δεξαμενήςHDPE
Μήκος ράβδου28 "
Υλικό ραβδιώνΠολυπροπυλένιο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.44
Ύψος πλοίου (cm)52.07
Μήκος πλοίου (cm)38.1
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8424909080
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Λεπτομέρειες:

    • Συσκευή ψεκασμού Solo Series που αποτελείται από δεξαμενή, συσκευή συμπίεσης και ακροφύσιο γραμμής & ψεκαστήρα ιδανικό για ψεκασμό μυκητοκτόνων και εντομοκτόνων, καθώς και για χρήση σε εργασίες ελέγχου πυρκαγιάς
    • Διαθέτει εμβόλιο υψηλής απόδοσης που μπορεί να χειριστεί πιέσεις έως 90 psi και εμπορική βαλβίδα με αυτόματη λειτουργία κλειδώματος που ελαχιστοποιεί την κόπωση του χρήστη
    • Ανθεκτικό μεταλλικό σκελετό για πρόσθετη σταθερότητα κατά την πλήρωση πολύ μεγάλων ανοιγμάτων δεξαμενής και μιας άθραυστης ράβδου 28 ιντσών και βαλβίδας διακοπής για εξαιρετική απόσταση
    • Πατενταρισμένες σφραγίδες Viton που παρέχονται σε βασικές θέσεις και αριστερό / δεξιό μηχανισμό εργασίας με εναλλάξιμη λαβή αντλίας
    • Συμβατό με το TeeJet

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυμβατό μεΕύρος πίεσηςΤιμή
SOLO SPRAYER 475-B Backpack Sprayer 4 Gallon 90 Psi Hdpe | AC9RFE 3JEK7 475-BΖιζανιοκτόνα, φυτοφάρμακα, λιπάσματα, διαλύματα λεύκανσης90 psi€198.48
SOLO SPRAYER 473P Backpack Sprayer 3 Gallon | AC9XWF 3LGG5 473P--€208.31
SOLO SPRAYER 473D Backpack Sprayer Diaphragm Pump 3 Gal | AC9XWG 3LGG7 473D-60 psi€193.84

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLO SPRAYER 425 Backpack Sprayer, Μήκος σωλήνα - 48 ίντσες, Ρυθμιζόμενο ακροφύσιο, 4 γαλόνια
€171.14 /μονάδα