SOLER & PALAU TD-150S Μικτός ανεμιστήρας αγωγού ροής 10-13 / 16 ίντσες Μήκος | AA4FJY 12K675

SOLER & PALAU TD-150S Μήκος ανεμιστήρα αεραγωγών μικτής ροής 10-13/16 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA4FJY Μοντέλο: TD-150SΣταυρός: 12K675

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€480.76 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΑνεμιστήρας αγωγού μικτής ροής
Τύπος ρουλεμάνΜπάλα
CFM @ 0.000 ίντσες. SP333/239
CFM @ 0.125 ίντσες. SP315/209
CFM @ 0.250 ίντσες. SP286/181
CFM @ 0.375 ίντσες. SP271/154
CFM @ 0.500 ίντσες. SP257/120
CFM @ 0.750 ίντσες. SP178/62
CFM @ 1.000 ίντσες. SP77/0
Ταιριάζει στο Duct Dia.6"
Πλάτος φλάντζας1 1 / 12 "
Πράσινη πιστοποίηση ή άλλη αναγνώρισηENERGY STAR Αξιολόγηση
Ύψος8 11 / 16 "
Στέγαση Dia.8-11 / 16 "
Φινίρισμα στέγασηςOff White
Στέγαση ΥλικόΘερμοπλαστικός
Hz60
Εισαγωγή και έξοδος Dia.6"
Μήκος10 13 / 16 "
Μέγιστη. Amps0.54
Μέγιστη. Θερμοκρασία εισαγωγής.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Ισχύς σε βάτ65
ΚινητήραςΕντελώς κλειστό
Στροφές κινητήρα2700/2000
Θέση τοποθέτησηςΟριζόντια ή κάθετη
Αριθμός Ταχυτήτων2
Φάση1
Έλεγχος ταχύτηταςΝαι
Τάση120
Πλάτος19 1 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 5.87
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)29.21
Πλάτος πλοίου (cm)54.93
Κωδικός ΕΣ8414596095
Χώρα ΠροέλευσηςES

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοCFM @ 1.500 ίντσες. SPCFM @ 0.000 ίντσες. SPCFM @ 0.125 ίντσες. SPΤαιριάζει στο Duct Dia.Πλάτος φλάντζαςΎψοςΦινίρισμα στέγασηςΣτέγαση ΥλικόΤιμή
SOLER & PALAU TD-200S Μικτός αγωγός ροής ανεμιστήρας 12-7 / 8 ίντσες Μήκος | AA4FJZ 12K676 TD-200S-530/409503/3678"1 1 / 12 "10.375 "Off WhiteΘερμοπλαστικός€585.44
SOLER & PALAU KIT-TD100 Μικτός αγωγός ροής ανεμιστήρας 6 ιντσών Μήκος σφαίρα | AC8MNL 3CFZ8 ΚΙΤ-TD100-101/9785/814"1"--Θερμοπλαστικός€217.95
SOLER & PALAU KIT-TD150 Μικτός αγωγός ροής ανεμιστήρας 8-3 / 8 ίντσες Μήκος | AC8MNN 3CGA1 ΚΙΤ-TD150-293/218273/1936"1.125 "--Θερμοπλαστικός€359.44
SOLER & PALAU KIT-TD150-DV Μεικτός ανεμιστήρας ροής 8-3 / 8 ίντσες Μήκος μπάλας | AC8MNP 3CGA2 KIT-TD150-DV-293/218273/1936"1.125 "--Θερμοπλαστικός€417.70
SOLER & PALAU TD-100 Μεικτός αγωγός ροής ανεμιστήρας 9-1 / 8 ίντσες Μήκος μπάλα | AC8MNQ 3CGA3 TD-100-101/9785/814"1"--Θερμοπλαστικός€182.82
SOLER & PALAU TD-125 Ανεμιστήρας μικτού αγωγού ροής 7-3 / 8 ίντσες Μήκος μπάλα | AC8MNT 3CGA5 TD-125-197/149168/1105"1.125 "--Θερμοπλαστικός€229.04
SOLER & PALAU TD-150 Μεικτός αγωγός ροής ανεμιστήρας 8-3 / 8 ίντσες Μήκος μπάλα | AC8MNU 3CGA6 TD-150-293/218273/1936"1.125 "--Θερμοπλαστικός€313.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLER & PALAU TD-150S Μήκος ανεμιστήρα αεραγωγών μικτής ροής 10-13/16 ίντσες
€480.76 /μονάδα