Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLBERG CT-897-100C Φίλτρο κενού εισόδου τύπου Τ 1 In | AD6NBA 46F387

SOLBERG CT-897-100C Φίλτρο κενού εισόδου τύπου T 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD6NBA Μοντέλο: CT-897-100CΣταυρός: 46F387
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
€814.92 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο κενού εισόδου T-Style
Διάμετρος7"
Βαθμολογία απόδοσης99%
Βαθμολογία φίλτρου5 μικρά
Για χρήση με Blower No.5F242, 4Z750
Ύψος13.375 "
Είσοδος1 (ΣΤ) ΝΡΤ
ΥλικόΚεφαλή αλουμινίου, κάδος χάλυβα άνθρακα
Μέγιστη. Ροή40 cfm
Outlet1 (ΣΤ) ΝΡΤ
ΧαρακτηριστικάΤυπικό καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 3.6
Ύψος πλοίου (cm)35.56
Μήκος πλοίου (cm)20.32
Πλάτος πλοίου (cm)20.32
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕίσοδοςΥλικόΜέγιστη. ΡοήOutletΤιμή
SOLBERG ST-897-100C Φίλτρο κενού εισόδου τύπου Τ 1 In | AD6NAX 46F384 ST-897-100C1 (ΣΤ) ΝΡΤΚεφαλή αλουμινίου, κάδος πολυανθράκων40 cfm1 (ΣΤ) ΝΡΤ€751.41
SOLBERG ST-897-125C Φίλτρο κενού εισόδου τύπου T 1-1 / 4 In | AD6NAY 46F385 ST-897-125C1-1 / 4 (F) NPTΚεφαλή αλουμινίου, κάδος πολυανθράκων60 cfm1-1 / 4 (F) NPT€768.18
SOLBERG ST-897-150C Φίλτρο κενού εισόδου τύπου T 1-1 / 2 In | AD6NAZ 46F386 ST-897-150C1-1 / 2 (F) NPTΚεφαλή αλουμινίου, κάδος πολυανθράκων80 cfm1-1 / 2 (F) NPT€741.34
SOLBERG CT-897-125C Φίλτρο κενού εισόδου τύπου T 1-1 / 4 In | AD6NBB 46F388 CT-897-125C1-1 / 4 (F) NPTΚεφαλή αλουμινίου, κάδος χάλυβα άνθρακα60 cfm1-1 / 4 (F) NPT€774.99
SOLBERG CT-897-150C Φίλτρο κενού εισόδου τύπου T 1-1 / 2 In | AD6NBC 46F389 CT-897-150C1-1 / 2 (F) NPTΚεφαλή αλουμινίου, κάδος χάλυβα άνθρακα80 cfm1-1 / 2 (F) NPT€774.99

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLBERG CT-897-100C Φίλτρο κενού εισόδου τύπου T 1 ίντσας
€814.92 /μονάδα