SOLBERG CT-235P-400C Φίλτρο κενού 4 ίντσες Fnpt 5 Micron 520 Cfm | AB3GQT 1TBZ8

SOLBERG CT-235P-400C Φίλτρο κενού 4 ιντσών Fnpt 5 Micron 520 Cfm

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AB3GQT Μοντέλο: CT-235P-400CCross Ref: 1TBZ8

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,670.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦίλτρο κενού
Διάμετρος13 1 / 2 "
Βαθμολογία απόδοσηςΠάνω από 99%
Βαθμολογία φίλτρου5 μικρά
Ύψος18.88 "
Είσοδος4 (ΣΤ) ΝΡΤ
ΥλικόΆνθρακα
Μέγιστη. Ροή520 cfm
Outlet4 (ΣΤ) ΝΡΤ
ΧαρακτηριστικάΤυπικό καθήκον

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 12.555
Ύψος πλοίου (cm)52.07
Μήκος πλοίου (cm)35.56
Πλάτος πλοίου (cm)35.56
Κωδικός ΕΣ8421398015
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΔιάμετροςΎψοςΕίσοδοςΜέγιστη. ΡοήOutletΤιμή
SOLBERG CSL-685P-1000F Φίλτρο κενού 10 Φλάντζα 2900 Max Cfm | AE4EUW 5JRD7 CSL-685P-1000F26 7 / 16 "57.5 "10 Φλάντζα2900 CFM10 Φλάντζα€12,348.89
SOLBERG CSL-239-300C Φίλτρο κενού 3 Fnpt 300 Max Cfm | AE4EUX 5JRD8 CSL-239-300C13 1 / 4 "15.75 "3 (ΣΤ) ΝΡΤ300 cfm3 (ΣΤ) ΝΡΤ€1,460.45

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLBERG CT-235P-400C Φίλτρο κενού 4 ιντσών Fnpt 5 Micron 520 Cfm
€1,670.85 /μονάδα