Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SOLA / HEVI-DUTY STV25K-10S Suppressor Surge | AE9YBP 6NN78

SOLA/HEVI-DUTY STV25K-10S Suppressor Surge

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE9YBP Μοντέλο: STV25K-10SCross Ref: 6NN78
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
€680.01 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαταστολείς υπερτάσεων
Βάθος4.2 "
περίβλημα ΥλικόΜέταλλο
Τύπος περιβλήματοςΜΕΤΑΛΛΙΚΟ IP20
Τύπος φίλτρουΦιλτράρισμα
Εκτίμηση IP20
Μήκος4.9 "
Τύπος τοποθεσίας2
ΥλικόΜέταλλο
Μέγιστη. Συνεχιζόμενη τάση λειτουργίας150
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά λειτουργία25kA
Μέγιστη. Ρεύμα κύματος ανά φάση25kA
Τρόποι προστασίαςLN, LG, LL, NG
Στυλ συναρμολόγησηςΡάγα DIN
Βαθμολογία μείωσης θορύβου NRRΚανονικό 50dB, Common 40 dB και τα δύο ελάχιστα
Ονομαστικό ρεύμα απαλλαγής3kA
Αριθμός καλωδίων2 καλώδια + γείωση
Φάση1
Τρέχουσα βαθμολογία βραχυκυκλώματος5kA / C
ΧαρακτηριστικάSPD
Τάση120
Βαθμολογία προστασίας τάσης500V
Πλάτος2.52 "
ΣύρμαΥΦΑ
Gauge Wire# 12 AWG

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.45
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)20.83
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ8536300000
Χώρα ΠροέλευσηςMX

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤάσηΤιμή
SOLA / HEVI-DUTY STV25K-24S Καταστολή υπερτάσεων | AE9YBQ 6NN79 STV25K-24S240€709.60

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SOLA/HEVI-DUTY STV25K-10S Suppressor Surge
€680.01 /μονάδα