SNYDER INDUSTRIES 5700100N97207 Δεξαμενή αποθήκευσης κατακόρυφη κλειστή κορυφή 120 γαλόνι | AC4GKQ 2ZRA6

SNYDER INDUSTRIES 5700100N97207 Δεξαμενή αποθήκευσης Κάθετη κλειστή κορυφή 120 γαλονιών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AC4GKQ Μοντέλο: 5700100N97207Cross Ref: 2ZRA6

Αποκτήστε το Μάιος 9, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€2,136.28 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΔεξαμενή αποθήκευσης
σύνδεση1"
Διάμετρος34 "
Συμπληρώστε το άνοιγμα Dia. (Σε.)14
Τύπος τοποθέτησηςΔιάφραγμα
Αποφοίτηση38 L.
Ύψος50 "
ΥλικόΓραμμικό πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας
Μέγιστη. Θερμ.130 F
Μέγιστη. Εργασιακή πίεσηΑτμοσφαιρικός
Δεξαμενή (L)454
Tank Bottom Dia. (Σε.)30
Χωρητικότητα Δεξαμενής120 Γαλ.
Στυλ δεξαμενήςΚάθετος
ΧαρακτηριστικάΚλειστή κορυφή
Wall Πάχος3 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 30.6
Ύψος πλοίου (cm)127
Μήκος πλοίου (cm)88.9
Πλάτος πλοίου (cm)88.9
Κωδικός ΕΣ3925100000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσύνδεσηΔιάμετροςΑποφοίτησηΎψοςΧαρακτηριστικάΤιμή
SNYDER INDUSTRIES 1000110N97206 Δεξαμενή αποθήκευσης κάθετη κλειστή κορυφή 35 γαλόνι | AC4GKH 2ZPZ8 1000110N97206-22 "19 L.36 "Κλειστή κορυφή€654.32
SNYDER INDUSTRIES 1000110N97207 Δεξαμενή αποθήκευσης κάθετη κλειστή κορυφή 35 γαλόνι | AC4GKJ 2ZPZ9 1000110N972071"22 "19 L.36 "Κλειστή κορυφή€898.76
SNYDER INDUSTRIES 5680000N97205 Δεξαμενή αποθήκευσης κάθετη κλειστή κορυφή 60 γαλόνι | AC4GKK 2ZRA1 5680000N97205-26 "38 L.40 "Κλειστή κορυφή€780.26
SNYDER INDUSTRIES 5680000N97206 Δεξαμενή αποθήκευσης κατακόρυφη κλειστή κορυφή 60 γαλόνια | AC4GKL 2ZRA2 5680000N972061"26 "38 L.40 "Κλειστή κορυφή€1,061.08
SNYDER INDUSTRIES 5690100N97206 Δεξαμενή αποθήκευσης κάθετη κλειστή κορυφή 90 γαλόνι | AC4GKM 2ZRA3 5690100N97206-34 "38 L.39 "Κλειστή κορυφή€1,480.59
SNYDER INDUSTRIES 5690100N97207 Δεξαμενή αποθήκευσης κάθετη κλειστή κορυφή 90 γαλόνι | AC4GKN 2ZRA4 5690100N972071"34 "38 L.39 "Κλειστή κορυφή€1,779.07
SNYDER INDUSTRIES 5700100N97206 Δεξαμενή αποθήκευσης κατακόρυφη κλειστή κορυφή 120 γαλόνι | AC4GKP 2ZRA5 5700100N97206-34 "38 L.50 "Κλειστή κορυφή€1,649.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNYDER INDUSTRIES 5700100N97207 Δεξαμενή αποθήκευσης Κάθετη κλειστή κορυφή 120 γαλονιών
€2,136.28 /μονάδα