Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE VHN4-4EM θηλή 9 / 16-18 1/4 ίντσας ατσάλι αμαξώματος | AF6WNL 20LJ21

SNAP-TITE VHN4-4EM Θηλή 9/16-18 1/4 ιντσών Ατσάλι σώματος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WNL Μοντέλο: VHN4-4EMCross Ref: 20LJ21
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
€35.33 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςUNF
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής3.8 gpm
Μήκος2.031 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση6500 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος9 / 16 "-18
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0675
Ύψος πλοίου (cm)3.34
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος νήματοςΤιμή
SNAP-TITE VHN12-12EF Θηλή 1-1/16-12 3/4 ίντσας ατσάλι σώματος | AF6WMW 20LJ07 VHN12-12EF3 / 4 "FSAE25 gpm2 51 / 64 "3500 psi1-1 / 16 "-12€92.53
SNAP-TITE VHN12-12EM Θηλή 1-1 / 16-12 3/4 ίντσας ατσάλι αμαξώματος | AF6WMX 20LJ08 VHN12-12EM3 / 4 "MSAE25 gpm2 59 / 64 "3500 psi1-1 / 16 "-12€83.48
SNAP-TITE VHN16-16EF Θηλή 1-5 / 16-12 1 ίντσα ατσάλι αμαξώματος | AF6WNC 20LJ13 VHN16-16EF1"UNF35 gpm2 53 / 64 "2000 psi1-5 / 16 "-12€462.08
SNAP-TITE VHN6-6EM Θηλή 9 / 16-18 3/8 ίντσες ατσάλι αμαξώματος | AF6WNR 20LJ26 VHN6-6EM3 / 8 "UNF5 gpm2.25 "4500 psi9 / 16 "-18€43.63
SNAP-TITE VHN8-8EF Coupler Nipple 3 / 4-16 1/2 ίντσας ατσάλι αμάξωμα | AF6WNX 20LJ31 VHN8-8EF1 / 2 "UNF14 gpm2 3 / 32 "4000 psi3 / 4 "-16€47.96
SNAP-TITE VHN8-8EM Θηλή ζεύξης 3/4-16 1/2 ίντσας ατσάλι σώματος | AF6WNY 20LJ32 VHN8-8EM1 / 2 "UNF14 gpm2 23 / 64 "4000 psi3 / 4 "-16€55.76

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE VHN4-4EM Θηλή 9/16-18 1/4 ιντσών Ατσάλι σώματος
€35.33 /μονάδα