Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE VHC8-8EF Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-16 1/2 ίντσας ατσάλι αμαξώματος | AF6WMP 20LJ01

SNAP-TITE VHC8-8EF Σώμα ζεύξης 3/4-16 1/2 ιντσών σώμα χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WMP Μοντέλο: VHC8-8EFCross Ref: 20LJ01
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
€72.53 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςUNF
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής14 gpm
Μήκος2 13 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος3 / 4 "-16
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2205
Ύψος πλοίου (cm)3.34
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος νήματοςΤιμή
SNAP-TITE VHC16-16EF Σύζευξη αμαξώματος 1-5 / 16-12 1 ίντσα αμάξωμα ατσάλι | AF6WLR 20LH79 Vhc16-16ef1"35 gpm2 61 / 64 "2000 psi1-5 / 16 "-12€535.09
SNAP-TITE VHC4-4EF Σύζευξη αμαξώματος 9 / 16-18 1/4 ίντσας αμαξώματος | AF6WMA 20LH87 Vhc4-4ef1 / 4 "3.8 gpm1 13 / 16 "6500 psi9 / 16 "-18€52.78
SNAP-TITE VHC6-6EF Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-16 3/8 ίντσας ατσάλι αμάξωμα | AF6WMG 20LH93 Vhc6-6ef3 / 8 "5 gpm2 13 / 64 "4500 psi3 / 4 "-16€78.79

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE VHC8-8EF Σώμα ζεύξης 3/4-16 1/2 ιντσών σώμα χάλυβα
€72.53 /μονάδα