Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE VHC6-6M Συζεύκτης αμαξώματος 3 / 8-18 3/8 ίντσας ατσάλι αμαξώματος | AF6WMM 20LH98

SNAP-TITE VHC6-6M Σώμα ζεύξης 3/8-18 3/8 ιντσών σώμα χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WMM Μοντέλο: VHC6-6MCross Ref: 20LH98
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
€57.23 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςMNPT
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής5 gpm
Μήκος2 13 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση4500 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος3 / 8 "-18
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.1395
Ύψος πλοίου (cm)3.34
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΤιμή
SNAP-TITE VHC6-6EM Σύζευξη αμαξώματος 3 / 8-18 3/8 ίντσας ατσάλι αμάξωμα | AF6WMH 20LH94 VHC6-6EMUNF2.25 "-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€66.03
SNAP-TITE VHC6-6F Σύζευξη αμαξώματος 3 / 8-18 3/8 ίντσας ατσάλι αμάξωμα | AF6WMJ 20LH95 VHC6-6FFNPT1 29 / 32 "-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€46.76
SNAP-TITE VHC6-6FM Σύζευξη αμαξώματος 3 / 8-18 ατσάλι αμάξωμα | AF6WMK 20LH96 VHC6-6FMFNPT--40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€72.23
SNAP-TITE VHC6-6FV Σύζευξη αμαξώματος 3 / 8-18 ατσάλι αμάξωμα | AF6WML 20LH97 VHC6-6FVFNPT--20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton€46.79
SNAP-TITE VHC6-6MV Σύζευξη αμαξώματος 3 / 8-18 ατσάλι αμάξωμα | AF6WMN 20LH99 VHC6-6MVMNPT--20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton€59.38

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE VHC6-6M Σώμα ζεύξης 3/8-18 3/8 ιντσών σώμα χάλυβα
€57.23 /μονάδα