Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE VHC4-4EM Σύζευξη αμαξώματος 9 / 16-18 1/4 ίντσας ατσάλι αμαξώματος | AF6WMB 20LH88

SNAP-TITE Σώμα συζεύκτη VHC4-4EM 9/16-18 1/4 ιντσών σώμα χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WMB Μοντέλο: VHC4-4EMCross Ref: 20LH88
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
€47.00 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςUNF
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής3.8 gpm
Μήκος2 13 / 16 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση6500 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος9 / 16 "-18
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.09
Ύψος πλοίου (cm)3.34
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος νήματοςΤιμή
SNAP-TITE VHC12-12EM Σώμα 1-1 / 16-12 3/4 ίντσες ατσάλι αμαξώματος | AF6WLL 20LH74 VHC12-12EM3 / 4 "25 gpm3 1 / 16 "3500 psi1-1 / 16 "-12€125.08
SNAP-TITE VHC8-8EM Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-16 1/2 ίντσας αμάξωμα ατσάλι | AF6WMQ 20LJ02 VHC8-8EM1 / 2 "14 gpm2 15 / 32 "4000 psi3 / 4 "-16€84.92

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE Σώμα συζεύκτη VHC4-4EM 9/16-18 1/4 ιντσών σώμα χάλυβα
€47.00 /μονάδα