Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE VHC24-24F Σώμα 1-1 / 2-11-1 / 2 1-1 / 2 ίντσες ατσάλι αμάξωμα | AF6WLX 20LH84

SNAP-TITE VHC24-24F Σώμα 1-1/2-11-1/2 Χάλυβας σώματος 1-1/2 ιντσών

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6WLX Μοντέλο: VHC24-24FCross Ref: 20LH84
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
€529.07 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1.5 "
Τύπος σύνδεσηςNPT
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής72 gpm
Μήκος3 17 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση1500 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος1-1/2"-11-1/2
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.3095
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
SNAP-TITE PHC24-24F Σύζευξη αμαξώματος 1-1 / 2-11-1 / 2 ατσάλι αμάξωμα | AF6WCA 20LF72 PHC24-24FFNPT3.8 gpm5000 psi€259.82

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE VHC24-24F Σώμα 1-1/2-11-1/2 Χάλυβας σώματος 1-1/2 ιντσών
€529.07 /μονάδα