Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE SVEAN12-12F Θήκη 3 / 4-14 3/4 ίντσες Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFM 20LG54

SNAP-TITE SVEAN12-12F Θηλή 3/4-14 3/4 ίντσας σώμα 316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WFM Μοντέλο: SVEAN12-12FCross Ref: 20LG54
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
€372.89 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σώματος3 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςFNPS
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής25 gpm
Μήκος1 29 / 32 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση2000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος3 / 4 "-14
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.315
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE SPEAN12-12F Σύζευξη θηλή 3 / 4-14 Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WDZ 20LG18 SPEAN12-12FFNPT5 gpm-3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€148.76
SNAP-TITE SPHN12-12F Θήκη 3 / 4-14 3/4 ίντσες Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WEQ 20LG33 SPHN12-12FNPSF27 gpm1 59 / 64 "7000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€96.22
SNAP-TITE SVHN12-12F Θηλή 3 / 4-14 3/4 ίντσες Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WGW 20LG85 SVHN12-12FFNPS25 gpm2 19 / 64 "2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€322.69
SNAP-TITE SVHN12-12FV Coupler Nipple 3 / 4-14 Body 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WGX 20LG86 SVHN12-12FVFNPT25 gpm-2000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€321.96
SNAP-TITE SVHN12-12M Θηλή 3 / 4-14 3/4 ίντσες Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WGY 20LG87 SVHN12-12ΜMNPT25 gpm2.75 "2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€453.04
SNAP-TITE S71-3N12-12F Θηλή 3 / 4-14 3/4 ίντσες Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WJQ 20LH32 S71-3N12-12FFNPS40 gpm2 31 / 32 "5000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΞεπλύνετε το πρόσωπο€493.47
SNAP-TITE S71-3N12-12FV Coupler Nipple 3 / 4-14 Body 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WJR 20LH33 S71-3N12-12FVFNPT40 gpm-5000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonΞεπλύνετε το πρόσωπο€524.61

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE SVEAN12-12F Θηλή 3/4-14 3/4 ίντσας σώμα 316 από ανοξείδωτο ατσάλι
€372.89 /μονάδα