Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE SPHN4-2M Θηλή 1 / 8-27 1/4 ίντσας Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WEX 20LG39

SNAP-TITE SPHN4-2M Θηλή 1/8-27 1/4 ιντσών Σώμα 316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WEX Μοντέλο: SPHN4-2MCross Ref: 20LG39
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
€61.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςMNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής3.8 gpm
Μήκος1 7 / 32 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση10,000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΟχι
Υλικό μανικιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1 / 8 "-27
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0135
Ύψος πλοίου (cm)3.34
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ7307290030

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΤιμή
SNAP-TITE SPHN4-2F θηλή 1 / 8-27 1/4 ίντσας αμάξωμα 316 ανοξείδωτο AF6WEW 20LG38 SPHN4-2FFNPS1 7 / 64 "10,000 psi€69.81
SNAP-TITE SVHN4-2F Θηλή 1 / 8-27 1/4 ίντσας Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WHJ 20LG97 SVHN4-2FFNPS1.5935000 psi€124.44

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE SPHN4-2M Θηλή 1/8-27 1/4 ιντσών Σώμα 316 από ανοξείδωτο ατσάλι
€61.46 /μονάδα