Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE SH71-3C6-6EF Σώμα ζεύξης 3/4-16 Σώμα 3/8 ιντσών Ανοξείδωτο ατσάλι Hp | AF6WDG 20LG02

SNAP-TITE SH71-3C6-6EF Σώμα ζεύξης 3/4-16 Σώμα 3/8 ιντσών ανοξείδωτο ατσάλι Hp

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WDG Μοντέλο: SH71-3C6-6EFCross Ref: 20LG02
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
€1,541.70 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικόΚεραμικός
Υλικό σώματοςΑνοξείδωτο ατσάλι HP
Μέγεθος σώματος3 / 8 "
Τύπος σύνδεσηςUNF
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής12 GPM
Μήκος2 23 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση10,000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑνοξείδωτο ατσάλι HP
Μέγεθος νήματος3 / 4 "-16
Σχεδιασμός βαλβίδωνΞεπλύνετε το πρόσωπο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΜέγεθος νήματοςΤιμή
SNAP-TITE SH71-3C12-12F Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-14 3/4 ίντσας αμάξωμα από ανοξείδωτο χάλυβα | AF6WDC 20LF97 SH71-3C12-12F3 / 4 "FNPS40 gpm3 3 / 64 "7500 psi3 / 4 "-14€3,200.68

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE SH71-3C6-6EF Σώμα ζεύξης 3/4-16 Σώμα 3/8 ιντσών ανοξείδωτο ατσάλι Hp
€1,541.70 /μονάδα