Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE S71-3N8-8F Θηλή 1 / 2-14 1/2 ίντσας Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WKH 20LH48

SNAP-TITE S71-3N8-8F Θηλή 1/2-14 Σώμα 1/2 ιντσών 316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WKH Μοντέλο: S71-3N8-8FCross Ref: 20LH48
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
€260.45 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σώματος1 / 2 "
Τύπος σύνδεσηςFNPS
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής20 gpm
Μήκος2.375 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση5000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1 / 2 "-14
Σχεδιασμός βαλβίδωνΞεπλύνετε το πρόσωπο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.2925
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE SVHN8-8M Θηλή 1 / 2-14 1/2 ίντσας Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6VMM 20LH09 SVHN8-8ΜMNPT14 gpm2 15 / 32 "3750 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€280.42
SNAP-TITE SVHN8-8MV Θήκη ζεύξης 1/2-14 Σώμα 316 από ανοξείδωτο ατσάλι | AF6VMN 20LH10 SVHN8-8MVMNPT14 gpm-3750 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€285.19
SNAP-TITE SPHN8-8F Θηλή 1 / 2-14 1/2 ίντσας Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFC 20LG44 SPHN8-8FFNPS14 gpm1 23 / 32 "8000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€66.29
SNAP-TITE SPHN8-8M Θηλή 1 / 2-14 1/2 ίντσας Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFD 20LG45 SPHN8-8ΜMNPT14 gpm1 1 / 64 "8000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€67.86
SNAP-TITE SVEAN8-8F Θηλή 1 / 2-14 1/2 ίντσας Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFR 20LG58 SVEAN8-8FFNPT14 gpm2 3 / 32 "3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€276.68
SNAP-TITE SVEAN8-8M Θηλή 1 / 2-14 1/2 ίντσας Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WFT 20LG59 SVEAN8-8ΜMNPT14 gpm2 15 / 32 "3000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€335.95
SNAP-TITE SVHN8-8F Θηλή 1 / 2-14 1/2 ίντσας Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WHU 20LH07 SVHN8-8FFNPS14 gpm1 63 / 64 "3750 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€213.23

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE S71-3N8-8F Θηλή 1/2-14 Σώμα 1/2 ιντσών 316 από ανοξείδωτο ατσάλι
€260.45 /μονάδα