Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE S71-3N16-16F Θηλή 1-11-1 / 2 1 ίντσα Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WJV 20LH36

SNAP-TITE S71-3N16-16F Θηλή 1-11-1/2 Σώμα 1 ιντσών 316 από ανοξείδωτο ατσάλι

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6WJV Μοντέλο: S71-3N16-16FCross Ref: 20LH36

Αποκτήστε το Μάιος 14, Τρίτη
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
€502.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σώματος1"
Τύπος σύνδεσηςFNPS
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής60 gpm
Μήκος3 15 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1 "-11-1 / 2
Σχεδιασμός βαλβίδωνΞεπλύνετε το πρόσωπο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.729
Ύψος πλοίου (cm)10.8
Μήκος πλοίου (cm)17.78
Πλάτος πλοίου (cm)13.34
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE SVHN16-16FV Σύζευξη θηλή 1-11-1 / 2 Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WHA 20LG89 SVHN16-16FVFNPT35 gpm2000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€514.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE S71-3N16-16F Θηλή 1-11-1/2 Σώμα 1 ιντσών 316 από ανοξείδωτο ατσάλι
€502.44 /μονάδα