Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE S71-3C16-20EF Σώμα συζεύκτη 1-5 / 8-12 Σώμα 1 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WJA 20LH18

SNAP-TITE S71-3C16-20EF Σώμα ζεύξης 1-5/8-12 Σώμα 1 ιντσών 316 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WJA Μοντέλο: S71-3C16-20EFCross Ref: 20LH18

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€1,615.32 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματος316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος σώματος1"
Τύπος σύνδεσηςUNF
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής60 gpm
Μήκος3 21 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση4000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιών316 από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος νήματος1-5 / 8 "-12
Σχεδιασμός βαλβίδωνΞεπλύνετε το πρόσωπο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.2825
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΤιμή
SNAP-TITE S71-3C12-12EF Σώμα 1-1 / 16-12 3/4 ίντσας Σώμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6VMP 20LH11 S71-3C12-12EF1-1 / 16 "-123 / 4 "UNF40 gpm3 3 / 64 "5000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€887.53
SNAP-TITE S71-3C16-16EF Σώμα συζευκτήρα 1-5 / 16-12 Σώμα 1 ίντσας 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WHW 20LH14 S71-3C16-16EF1-5 / 16 "-121"UNF60 gpm3 21 / 64 "4000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€1,365.76
SNAP-TITE S71-3C16-16EFV Σύζευξη αμαξώματος 1-5 / 16-12 αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WHX 20LH15 S71-3C16-16EFV1-5 / 16 "-12-FSAE60 gpm-4000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton€1,437.71
SNAP-TITE S71-3C4-4EF Σώμα συζευκτήρα 9 / 16-18 1/4 ίντσα αμάξωμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WJC 20LH20 S71-3C4-4EF9 / 16 "-181 / 4 "UNF5 gpm1 31 / 32 "5000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€410.60
SNAP-TITE S71-3C6-6EF Σώμα συζευκτήρα 3 / 4-16 3/8 ίντσα αμάξωμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WJF 20LH23 S71-3C6-6EF3 / 4 "-163 / 8 "UNF12 GPM2 23 / 64 "5000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€499.72
SNAP-TITE S71-3C6-6EFV Σύζευξη αμαξώματος 3 / 4-16 αμάξωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WJG 20LH24 S71-3C6-6EFV3 / 4 "-16-FSAE12 GPM-5000 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FViton€506.64
SNAP-TITE S71-3C8-8EF Σώμα συζευκτήρα 3 / 4-16 1/2 ίντσα αμάξωμα 316 Ανοξείδωτο ατσάλι | AF6WJK 20LH27 S71-3C8-8EF3 / 4 "-161 / 2 "UNF20 gpm2 49 / 64 "5000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς Fκαλός€666.80

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE S71-3C16-20EF Σώμα ζεύξης 1-5/8-12 Σώμα 1 ιντσών 316 από ανοξείδωτο χάλυβα
€1,615.32 /μονάδα