Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE PHN12-12F Coupler Nipple 3 / 4-14 3/4 Inch Body Steel | AF6WCK 20LF81

SNAP-TITE Θηλή ζεύξης PHN12-12F 3/4-14 3/4 ιντσών σώμα από χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF6WCK Μοντέλο: PHN12-12FCross Ref: 20LF81
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
€21.88 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλική θηλή συζεύκτη
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος3 / 4 "
Τύπος σύνδεσηςNPTF
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής27 gpm
Μήκος1 59 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση9000 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΟχι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος3 / 4 "-14
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)3.05
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ7307995015

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE PHN12-12M Coupler Nipple 3 / 4-14 3/4 Inch Body Steel | AF6WCL 20LF82 PHN12-12ΜMNPT27 gpm1 9 / 64 "9000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€23.03
SNAP-TITE VEAN12-12F Coupler Nipple 3 / 4-14 3/4 Inch Body Steel | AF6WKY 20LH62 VEAN12-12FNPTF25 gpm2 19 / 64 "2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€89.62
SNAP-TITE VEAN12-12M Coupler Nipple 3 / 4-14 3/4 Inch Body Steel | AF6WKZ 20LH63 VEAN12-12ΜNPTF25 gpm2.75 "2000 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€98.65
SNAP-TITE VHN12-12F Coupler Nipple 3 / 4-14 3/4 Inch Body Steel | AF6WMY 20LJ09 VHN12-12FFNPT25 gpm2 19 / 64 "3500 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€50.31
SNAP-TITE VHN12-12FV Coupler Nipple 3 / 4-14 Σώμα ατσάλι | AF6WMZ 20LJ10 VHN12-12FVFNPT25 gpm-3500 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€63.62
SNAP-TITE VHN12-12M Coupler Nipple 3 / 4-14 3/4 Inch Body Steel | AF6WNA 20LJ11 VHN12-12ΜMNPT25 gpm2.75 "3500 psi-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςPoppet€60.60
SNAP-TITE VHN12-12MV Coupler Nipple 3 / 4-14 Body Steel | AF6WNB 20LJ12 VHN12-12MVMNPT25 gpm-3500 psi-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonPoppet€65.42

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE Θηλή ζεύξης PHN12-12F 3/4-14 3/4 ιντσών σώμα από χάλυβα
€21.88 /μονάδα