Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE BVEAC4-4F Σύζευξη αμαξώματος 1 / 4-18 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6VZP 20LF05

SNAP-TITE BVEAC4-4F Coupler Body 1/4-18 Body Brass

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6VZP Μοντέλο: BVEAC4-4FCross Ref: 20LF05
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
€88.04 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΟρείχαλκος
Τύπος σύνδεσηςFNPT
φινίρισμαΣκέτη
Ρυθμός ροής3.8 gpm
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση1500 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
Τύπος σφραγίδαςΜπόνα Ν
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΟρείχαλκος
Μέγεθος νήματος1 / 4 "-18
Σχεδιασμός βαλβίδωνPoppet

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.099
Ύψος πλοίου (cm)3.34
Μήκος πλοίου (cm)11.11
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481801095

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜέγιστη. ΠίεσηΘερμοκρασία λειτουργίας. ΕύροςΥλικό σφραγίδαςΤύπος σφραγίδαςΤιμή
SNAP-TITE BVHC4-4F Σύζευξη αμαξώματος 1 / 4-18 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WAK 20LF24 BVHC4-4FFNPT35 gpm2250 PSI-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΜπόνα Ν€45.52
SNAP-TITE BVHC4-4FV Σύζευξη αμαξώματος 1 / 4-18 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WAL 20LF25 BVHC4-4FVFNPT35 gpm2250 PSI-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonViton€53.62
SNAP-TITE BVHC4-4M Συζεύκτης αμαξώματος 1 / 4-18 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WAM 20LF26 BVHC4-4ΜMNPT35 gpm2250 PSI-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς FκαλόςΜπόνα Ν€51.61
SNAP-TITE BVHC4-4MV Σύζευξη αμαξώματος 1 / 4-18 Ορείχαλκος αμαξώματος | AF6WAN 20LF27 BVHC4-4MVMNPT55 gpm2250 PSI-20 βαθμούς έως 375 βαθμούς FVitonViton€57.72

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE BVEAC4-4F Coupler Body 1/4-18 Body Brass
€88.04 /μονάδα