Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SNAP-TITE 71-3C16-20F Σώμα 1-1 / 4-11-1 / 2 1 ίντσα αμάξωμα ατσάλι | AF6WQB 20LJ58

SNAP-TITE 71-3C16-20F Σώμα 1-1/4-11-1/2 Χάλυβας σώματος 1 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: AF6WQB Μοντέλο: 71-3C16-20FCross Ref: 20LJ58
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
€410.85 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΥδραυλικό σώμα συζεύκτη
Φορτίο υλικό440 από ανοξείδωτο ατσάλι
Υλικό σώματοςΑτσάλι
Μέγεθος σώματος1"
Τύπος σύνδεσηςNPT
φινίρισμαψευδάργυρος
Ρυθμός ροής60 gpm
Μήκος3 21 / 64 "
Μηχανισμός κλειδώματοςΜπάλα
Μέγιστη. Πίεση7500 psi
Θερμοκρασία λειτουργίας. Εύρος-40 βαθμούς έως 200 βαθμούς F
Υλικό σφραγίδαςκαλός
ΑπενεργοποιώΝαι
Υλικό μανικιώνΑτσάλι
Μέγεθος νήματος1-1/4"-11-1/2
Σχεδιασμός βαλβίδωνΞεπλύνετε το πρόσωπο

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.314
Ύψος πλοίου (cm)8.89
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)10.8
Κωδικός ΕΣ8481803090

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος σώματοςΤύπος σύνδεσηςΡυθμός ροήςΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΣχεδιασμός βαλβίδωνΤιμή
SNAP-TITE PHC20-20F Συζεύκτης αμαξώματος 1-1 / 4-11-1 / 2 ατσάλι αμάξωμα | AF6WBZ 20LF71 PHC20-20F-FNPT3.8 gpm-5000 psiPoppet€200.56
SNAP-TITE VHC20-20F Σώμα 1-1 / 4-11-1 / 2 1-1 / 4 ίντσες ατσάλι αμάξωμα | AF6WLW 20LH83 VHC20-20F1.25 "NPT55 gpm3 35 / 64 "1750 psiPoppet€367.26

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-TITE 71-3C16-20F Σώμα 1-1/4-11-1/2 Χάλυβας σώματος 1 ίντσας
€410.85 /μονάδα