SNAP-LOC SLSZ6 E Strap Anchor, 6 Pack, Ψευδάργυρος | CE8UEJ

SNAP-LOC SLSZ6 E Strap Anchor, 6 Pack, Zinc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8UEJ Μοντέλο: SLSZ6

Αποκτήστε το Μάιος 15, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€45.13 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςE-Strap Άγκυρα
Δύναμη σπασίματος3000 λίβρες
φινίρισμαΨευδαργύρου επιμεταλλωμένο
Ύψος0.5 "
Μήκος5.75 "
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος1"
Όριο φόρτου εργασίας1000 lbs.

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.25
Ύψος πλοίου (cm)15.24
Μήκος πλοίου (cm)30.48
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοφινίρισμαΎψοςΜήκοςΥλικόΣτυλ συναρμολόγησηςΠλάτοςΌριο φόρτου εργασίαςΤιμή
SNAP-LOC GR-SW-PU E Strap Anchor, Weld-on | AA7FWG 15X199 GR-SW-PUΦυσικό-4.5 "ΑτσάλιΣυγκόλληση1.25 "3000 λίβρες€7.85
SNAP-LOC GR-SW10-PU E Strap Anchor, Weld On, 10 Pack | AA7FWH 15Χ201 GR-SW10-PUΦυσικό-4.5 "ΑτσάλιΣυγκόλληση1.25 "3000 λίβρες€83.67
SNAP-LOC GR-SU-PU E Strap Anchor, Χωρητικότητα 3000 Lbs, Φυσικό | AA7FWJ 15X202 GR-SU-PUΦυσικό-6"ΑτσάλιΕπιφάνεια1.25 "3000 λίβρες€7.85
SNAP-LOC GR-SU10-PU E Strap Anchor, Χωρητικότητα 3000 Lbs, 10 Pack | AA7FWK 15X203 GR-SU10-PUΦυσικό-6"ΑτσάλιΕπιφάνεια1.25 "3000 λίβρες€81.99
SNAP-LOC GR-SZ-PU E Strap Anchor, χωρητικότητα 3000 Lbs, ψευδάργυρο | AA7FWL 15X204 GR-SZ-PUΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο-6"ΑτσάλιΕπιφάνεια1.25 "3000 λίβρες€7.85
SNAP-LOC GR-SZ10-PU E Strap Anchor, χωρητικότητα 3000 Lbs, ψευδάργυρο, 10 πακέτο | AA7FWM 15X205 GR-SZ10-PUΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο-6"ΑτσάλιΕπιφάνεια1.25 "3000 λίβρες€81.99
SNAP-LOC GR-SB-PU E Strap Anchor, Load Capacity 3000 Lbs, Powder Coated | AA7FWN 15X206 GR-SB-PUΣκονισμένο με σκόνη-6"ΑτσάλιΕπιφάνεια1.25 "3000 λίβρες€7.32

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-LOC SLSZ6 E Strap Anchor, 6 Pack, Zinc
€45.13 /μονάδα