SNAP-LOC SLABPI Push Bar | CE8UCH

SNAP-LOC Μπάρα ώθησης SLABPI

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: CE8UCH Μοντέλο: SLABPI

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€105.46 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΜπάρα ώθησης
Δύναμη σπασίματος500 λίβρες
φινίρισμαΕπικαλυμμένο με ψευδάργυρο σε σκόνη
Ύψος34.5 "
Μήκος8"
ΥλικόΑτσάλι
Πλάτος20 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 6.075
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)81.28
Πλάτος πλοίου (cm)30.48
Χώρα ΠροέλευσηςCN

Λεπτομέρειες:

    • Για την Ντόλυ

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-LOC Μπάρα ώθησης SLABPI
€105.46 /μονάδα