SNAP-LOC SL1500P6R Push Cart Dolly, Χωρητικότητα 1500 Lbs, Μέγεθος 32 x 20-1/2 ίντσα, Κόκκινο | AH9KJA 40AL28

SNAP-LOC SL1500P6R Push Cart Dolly, Χωρητικότητα 1500 Lbs, Μέγεθος 32 x 20-1/2 ίντσα, κόκκινο

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AH9KJA Μοντέλο: SL1500P6RΣταυρός: 40AL28

Αποκτήστε το Μάιος 8, Τετάρτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€533.11 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΦορτηγό πλατφόρμα
Συναρμολογημένα / Μη συναρμολογημέναΧωρίς συναρμολόγηση
Διάμετρος τροχού τροχού.6"
Πλάτος τροχού τροχού1.5 "
ΧρώμαRed
Ύψος καταστρώματος9"
Μήκος καταστρώματος32 "
Deck Υλικόπλαστικός
Πλάτος κατάστρωμα20.5 "
Εκτεταμένη Μήκος33.5 "
φινίρισμαΣκονισμένο με σκόνη
Υλικό πλαισίωνΑτσάλι
Gauge12
Τύπος λαβήςΑφαιρούμενη
Χωρητικότητα φορτίου1500 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
συνολικό ύψος40.5 "
Συνολικό μήκος33.5 "
συνολικό πλάτος20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 28.8
Ύψος πλοίου (cm)53.85
Μήκος πλοίου (cm)83.06
Πλάτος πλοίου (cm)18.8

Λεπτομέρειες:

    • Διαμόρφωση Caster: (2) Άκαμπτο, (2) Περιστρεφόμενο

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοσυνολικό ύψοςΔιάμετρος τροχού τροχού.Πλάτος τροχού τροχούΥλικό τροχούΧρώμαΎψος καταστρώματοςφινίρισμαΎψοςΤιμή
SNAP-LOC SL1500P6B Push Cart Dolly, Χωρητικότητα 1500 Lbs, Μέγεθος 32 x 20-1/2 ίντσα, Μαύρο | AH9KHX 40AL25 SL1500P6B40.5 "6"1.5 "-Μαύρη9"Σκονισμένο με σκόνη-€519.12
SNAP-LOC SL1500P4R Push Cart Dolly, με 4 περιστρεφόμενο τροχό, χωρητικότητας 1500 λίβρες, κόκκινο | AH9KJD 40AL31 SL1500P4R39 "4"1"-Red7"Σκονισμένο με σκόνη-€402.06
SNAP-LOC SL1200P4TB Καρότσι ώθησης Dolly, Χωρητικότητα φορτίου 1200 Lbs, Μαύρο | CE8UBG SL1200P4TB---Στερεό θερμοπλαστικό καουτσούκ--Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο σε σκόνη38 "€356.98
SNAP-LOC SL1200P4TR Push Cart Dolly, Χωρητικότητα φόρτωσης 1200 Lbs, Κόκκινο | CE8UBH SL1200P4TR---Στερεό θερμοπλαστικό καουτσούκ--Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο σε σκόνη38 "€356.98
SNAP-LOC SL1500P4B Push Cart Dolly, Industrial, Χωρητικότητα φορτίου 1500 Lbs, Μαύρο | CE8UBM SL1500P4B---Στερεά πολυουρεθάνη--Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο σε σκόνη38 "€373.21
SNAP-LOC SL1600P6B Καροτσάκι καρότσι Dolly, Extreme Duty, Load Capacity 1600 Lbs, Black | CE8UBT SL1600P6B---Στερεό συνθετικό καουτσούκ--Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο σε σκόνη40 "€503.03
SNAP-LOC SL1600P6R Καρότσι ώθησης Dolly, Extreme Duty, Load Capacity 1600 Lbs, Red | CE8UBU SL1600P6R---Στερεό συνθετικό καουτσούκ--Επικαλυμμένο με ψευδάργυρο σε σκόνη40 "€503.03

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-LOC SL1500P6R Push Cart Dolly, Χωρητικότητα 1500 Lbs, Μέγεθος 32 x 20-1/2 ίντσα, κόκκινο
€533.11 /μονάδα