SNAP-LOC GR-1500DB219-PU General Purpose Dolly, Size 32 x 20-1/2 Inch | AF7CRJ 20UY83

SNAP-LOC GR-1500DB219-PU Dolly γενικής χρήσης, μέγεθος 32 x 20-1/2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7CRJ Μοντέλο: GR-1500DB219-PUCross Ref: 20UY83

Αποκτήστε το Μάιος 10, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€295.79 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΓενική χρήση Dolly
Διάμετρος τροχού τροχού.4"
Υλικό τροχού τροχούΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Τύπος τροχού τροχούΣτροφέας
Πλάτος τροχού τροχού1.25 "
ΧρώμαΜαύρη
Χωρητικότητα φορτίου1500 λίβρες
Αριθμός τροχών Caster4
Ύψος εξέδρας7"
Μήκος πλατφόρμας32 "
Υλικό πλατφόρμαςΘερμοπλαστικό καουτσούκ
Στυλ πλατφόρμαςΞεπλύνετε
Πλάτος Πλατφόρμας20.5 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 7.812
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)83.82
Πλάτος πλοίου (cm)55.88
Κωδικός ΕΣ8716805090

Λεπτομέρειες:

    • Μέγιστη. Ορθογώνιο (32 ")
    • Μέγιστη. Πλατεία (32 ")
    • Ελάχ. Πλατεία (20-1 / 2 ")

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SNAP-LOC GR-1500DB219-PU Dolly γενικής χρήσης, μέγεθος 32 x 20-1/2 ίντσες
€295.79 /μονάδα