Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH-COOPER S4034C 001 Καπάκι 1/8 ίντσας με σπείρωμα 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AC3KBQ 2UA42

SMITH-COOPER S4034C 001 Καπάκι 1/8 ίντσας με σπείρωμα 304 από ανοξείδωτο χάλυβα

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC3KBQ Μοντέλο: S4034C 001Cross Ref: 2UA42

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€9.31 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚαπάκι
Υλικό σώματος304 από ανοξείδωτο ατσάλι
Τάξη3000
Τύπος σύνδεσηςFNPT
Μέγιστη. Πίεση2570 psi @ 100 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση ατμού1965 psi @ 350 βαθμοί F
Εκτός Dia.5 / 8 "
Μέγεθος σωλήνα1 / 8 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.009
Ύψος πλοίου (cm)2.03
Μήκος πλοίου (cm)1.52
Πλάτος πλοίου (cm)1.52
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςTW

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΥλικό σώματοςΤάξηΜέγιστη. ΠίεσηΜέγιστη. Πίεση ατμούΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SMITH-COOPER S4034C 012 Καπάκι 1-1 / 4 ίντσες με σπείρωμα 304 ανοξείδωτο ατσάλι | AB2GCD 1LVL3 S4034C 012304 από ανοξείδωτο ατσάλι30002570 psi @ 100 βαθμοί F1965 psi @ 350 βαθμοί F2.25 "1.25 "€42.33
SMITH-COOPER S4034C 024 Καπάκι 2-1 / 2 ίντσες με σπείρωμα 304 Ανοξείδωτο ατσάλι | AB2GCK 1LVL9 S4034C 024304 από ανοξείδωτο ατσάλι30002570 psi @ 100 βαθμοί F1965 psi @ 350 βαθμοί F3.625 "2.5 "€95.39
SMITH-COOPER S4034C 030 Cap 3 Inch 304 Inox 3000 Psi | AB2GCM 1LVN2 S4034C 030304 από ανοξείδωτο ατσάλι30002570 psi @ 100 βαθμοί F1965 psi @ 350 βαθμοί F4.25 "3"€307.01
SMITH-COOPER S4036C 012 Καπάκι 1-1 / 4 ιντσών με σπείρωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AB3EMD 1RTB4 S4036C 012316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F2.25 "1.25 "€55.26
SMITH-COOPER S4036C 014 Καπάκι 1-1 / 2 ιντσών με σπείρωμα 316 ανοξείδωτο ατσάλι | AB3EME 1RTB6 S4036C 014316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F2.5 "1.5 "€83.13
SMITH-COOPER S4036C 020 Cap 2 Inch 316 Inox 3000 Psi | AB3EMF 1RTB8 S4036C 020316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F3"2"€108.75
SMITH-COOPER S4036C 024 Καπάκι 2 1/2 ίντσες 316 Ανοξείδωτο ατσάλι 3000 Psi | AB3EMG 1RTD1 S4036C 024316 από ανοξείδωτο ατσάλι30003000 psi @ 100 βαθμοί F2810 psi @ 350 βαθμοί F3.625 "2.5 "€105.35

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-COOPER S4034C 001 Καπάκι 1/8 ίντσας με σπείρωμα 304 από ανοξείδωτο χάλυβα
€9.31 /μονάδα