Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH-BLAIR 31500035407000 CC Σέλα Σίδερο 3 ίντσες Σωλήνας 3/4 ίντσα Έξοδος | AE4LHA 5LGN5

SMITH-BLAIR 31500035407000 CC Service Σίδερο σέλας 3 ιντσών σωλήνας 3/4 ιντσών Έξοδος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AE4LHA Μοντέλο: 31500035407000 CCCross Ref: 5LGN5

Αποκτήστε το Μάιος 6, Δευτέρα
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
€109.73 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣέλα σέρβις
Υλικό μπουλονιώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος κοχλία5 / 8 "
Υλικό φλάντζαςΝιτρίλιο
ΥλικόΌλκιμος σίδηρος με 304 ιμάντες από ανοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Αριθμός μπουλονιών2
Σύνδεση εξόδουCC
Μέγεθος σωλήνα εξόδου3 / 4 "
Εκτός Dia.2.97 "έως 3.54"
Μέγεθος σωλήνα3"
Θερμ. Εύρος-20 έως 180 βαθμούς F

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.06
Ύψος πλοίου (cm)7.11
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΤιμή
SMITH-BLAIR 31500019208000 CC Σέλα Σίδερο 1-1 / 2inpipe 1 Inch Out | AE4LGV 5LGN0 31500019208000 CC1.61 "έως 1.92"1.5 "€103.37
SMITH-BLAIR 31500025609000 CC Σέλα Σίδερο 2 ίντσες Σωλήνας 1 ίντσα Έξοδος | AE4LGX 5LGN2 31500025609000 CC2.35 "έως 2.56"2"€109.58
SMITH-BLAIR 31500035409000 CC Σέλα Σίδερο 3 ίντσες Σωλήνας 1 ίντσα Έξοδος | AE4LHB 5LGN6 31500035409000 CC-3"€113.99
SMITH-BLAIR 31500035411000 Σίδερο σέλα 3 ιντσών σωλήνα 1-1 / 4in Out | AE4LHC 5LGN7 315000354110002.97 "έως 3.54"3"€134.06
SMITH-BLAIR 31500048007000 Σέρβις Σέλα Σίδερο 4 ίντσας Σωλήνας 3/4 ίντσα Έξοδος | AE4LHE 5LGN9 31500048007000 CC4.40 "έως 4.80"4"€102.27

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-BLAIR 31500035407000 CC Service Σίδερο σέλας 3 ιντσών σωλήνας 3/4 ιντσών Έξοδος
€109.73 /μονάδα