Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH-BLAIR 31300025610000 Σφιγκτήρας σέλας Double Bale 1 1/4 Inch Outlet | AC8YKN 3EUC1

SMITH-BLAIR 31300025610000 Σφιγκτήρας σέλας Double Bale Έξοδος 1 1/4 ίντσας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC8YKN Μοντέλο: 31300025610000Cross Ref: 3EUC1

Αποκτήστε το Μάιος 20, Δευτέρα
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
€86.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΣφιγκτήρας σέλας
Υλικό φλάντζαςΜπόνα Ν
ΥλικόΌλκιμο σίδερο σώμα
Μέγιστη. Πίεση300 psi
Μέγιστη. Θερμ.180F
Σύνδεση εξόδου1-1 / 4 "(F) NPT
Μέγεθος σωλήνα εξόδου1-1 / 4 "
Μέγεθος σωλήνα2"
Απαιτούμενο μέγεθος τρύπας1-1 / 4 "
Πρόγραμμα40
ΧαρακτηριστικάΔιπλό δέμα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 1.8
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)13.97
Πλάτος πλοίου (cm)12.7
Κωδικός ΕΣ7307199060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣύνδεση εξόδουΜέγεθος σωλήναΧαρακτηριστικάΤιμή
SMITH-BLAIR 31500013906000 Σέλα σφιγκτήρα 1 ίντσα εξόδου σωλήνα 3/4 σε | AC8YJD 3ΕΤΥ8 315000139060003/4 "(F) NPT1"Μονό λουράκι από ανοξείδωτο ατσάλι€126.64
SMITH-BLAIR 31500019206000 Σφιγκτήρας σέλας 1 1/2 ίντσας σωλήνας εξόδου 3/4 In | AC8YJE 3ETY9 315000192060003/4 "(F) NPT1.5 "Μονό λουράκι από ανοξείδωτο ατσάλι€128.47
SMITH-BLAIR 31500019209000 Σφιγκτήρας σέλας 1 1/2 ίντσας σωλήνας εξόδου 1 In | AC8YJF 3ETZ1 315000192090001 "(F) NPT1.5 "Μονό λουράκι από ανοξείδωτο ατσάλι€127.80
SMITH-BLAIR 31300019206000 Σφιγκτήρας σέλας Double Bale 3/4 Outlet | AC8YKJ 3EUA6 313000192060003/4 "(F) NPT1.5 "Διπλό δέμα€78.62
SMITH-BLAIR 31300019209000 Σέλα σφιγκτήρα Double Bale 1 Outlet | AC8YKK 3EUA7 313000192090001 "(F) NPT1.5 "Διπλό δέμα€82.99
SMITH-BLAIR 31300025606000 Σφιγκτήρας σέλας Double Bale 2 In | AC8YKL 3EUA8 313000256060003/4 "(F) NPT2"Διπλό δέμα€86.65
SMITH-BLAIR 31300025608000 Σφιγκτήρας σέλας Double Bale Έξοδος 1 ίντσας | AC8YKM 3EUA9 313000256080001 "(F) NPT2"Διπλό δέμα€83.02

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-BLAIR 31300025610000 Σφιγκτήρας σέλας Double Bale Έξοδος 1 1/4 ίντσας
€86.21 /μονάδα