Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH-BLAIR 24500023812000 Επισκευαστικός σφιγκτήρας Μέγεθος σωλήνα 2 ίντσες 12 ίντσες Μήκος | AD9ADK 4NWP9

SMITH-BLAIR 24500023812000 Μέγεθος σωλήνα επισκευής σφιγκτήρα 2 ίντσες 12 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ADK Μοντέλο: 24500023812000Cross Ref: 4NWP9

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€96.02 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπισκευή σφιγκτήρα
Υλικό μπουλονιώνΆνθρακα
Μέγεθος κοχλία7 / 16 "x 4"
Υλικό φλάντζαςΝιτρίλιο
Μήκος12 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση150 psi
Αριθμός μπουλονιών4
Εκτός Dia.2.38 "
Μέγεθος σωλήνα2"
Θερμ. Εύρος-20 F έως 180F
ΧαρακτηριστικάRedi-σφιγκτήρας

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 2.07
Ύψος πλοίου (cm)11.43
Μήκος πλοίου (cm)36.32
Πλάτος πλοίου (cm)16.26
Κωδικός ΕΣ7307290090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΑριθμός μπουλονιώνΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΧαρακτηριστικάΤιμή
SMITH-BLAIR 22600023807000 Επισκευή σφιγκτήρα Μέγεθος σωλήνα 2 ίντσες 7 1/2 ίντσα Μήκος | AD9ACR 4NWN1 226000238070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi32.35 "έως 2.63"2"Full Circle€155.28
SMITH-BLAIR 22600023815000 Επισκευή σφιγκτήρα Μέγεθος σωλήνα 2 ίντσες 15 ίντσες Μήκος | AD9ACT 4NWN2 226000238150005 / 8 "x 6"15 "250 psi62.35 "έως 2.63"2"Full Circle€303.17
SMITH-BLAIR 22600035007000 Επισκευή σφιγκτήρα Μέγεθος σωλήνα 3 ίντσες 7 1/2 ίντσα μήκος AD9ACU 4NWN3 226000350070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi33.46 "έως 3.70"3"Full Circle€184.47
SMITH-BLAIR 22600035015000 Επισκευή σφιγκτήρα Μέγεθος σωλήνα 3 ίντσες 15 ίντσες Μήκος | AD9ACV 4NWN4 226000350150005 / 8 "x 6"15 "250 psi63.46 "έως 3.70"3"Full Circle€360.35
SMITH-BLAIR 22600045007000 Επισκευή σφιγκτήρα Μέγεθος σωλήνα 4 ίντσες 7 1/2 ίντσα Μήκος | AD9ACW 4NWN5 226000450070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi34.45 "έως 4.73"4"Full Circle€202.65
SMITH-BLAIR 22600045015000 Επισκευή σφιγκτήρα Μέγεθος σωλήνα 4 ίντσες 15 ίντσες Μήκος | AD9ACX 4NWN6 226000450150005 / 8 "x 6"15 "225 psi64.45 "έως 4.73"4"Full Circle€371.11
SMITH-BLAIR 22600066307000 Επισκευή σφιγκτήρα Μέγεθος σωλήνα 6 ίντσες 7 1/2 ίντσα Μήκος | AD9ACY 4NWN7 226000663070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi36.56 "έως 6.96"6"Full Circle€271.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-BLAIR 24500023812000 Μέγεθος σωλήνα επισκευής σφιγκτήρα 2 ίντσες 12 ίντσες μήκος
€96.02 /μονάδα