SMITH-BLAIR 22600086315000 Επισκευή σφιγκτήρα Μέγεθος σωλήνα 8 ίντσες 15 ίντσες Μήκος | AD9ADB 4NWP1

SMITH-BLAIR 22600086315000 Μέγεθος σωλήνα επισκευής σφιγκτήρα 8 ίντσες 15 ίντσες μήκος

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD9ADB Μοντέλο: 22600086315000Cross Ref: 4NWP1

Αποκτήστε το Μάιος 16, Πέμπτη

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€508.75 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕπισκευή σφιγκτήρα
Υλικό μπουλονιώνΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγεθος κοχλία5 / 8 "x 6"
Υλικό φλάντζαςΝιτρίλιο
Μήκος15 "
ΥλικόΑνοξείδωτο ατσάλι
Μέγιστη. Πίεση200 psi
Αριθμός μπουλονιών6
Εκτός Dia.8.54 "έως 8.94"
Μέγεθος σωλήνα8"
Θερμ. Εύρος-20 F έως 180F
ΧαρακτηριστικάFull Circle

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 11.655
Ύψος πλοίου (cm)40.64
Μήκος πλοίου (cm)34.54
Πλάτος πλοίου (cm)27.18
Κωδικός ΕΣ7307221000
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος κοχλίαΜήκοςΜέγιστη. ΠίεσηΑριθμός μπουλονιώνΕκτός Dia.Μέγεθος σωλήναΧαρακτηριστικάΤιμή
SMITH-BLAIR 22600023807000 Επισκευή σφιγκτήρα Μέγεθος σωλήνα 2 ίντσες 7 1/2 ίντσα Μήκος | AD9ACR 4NWN1 226000238070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi32.35 "έως 2.63"2"Full Circle€155.28
SMITH-BLAIR 22600023815000 Επισκευή σφιγκτήρα Μέγεθος σωλήνα 2 ίντσες 15 ίντσες Μήκος | AD9ACT 4NWN2 226000238150005 / 8 "x 6"15 "250 psi62.35 "έως 2.63"2"Full Circle€303.17
SMITH-BLAIR 22600035007000 Επισκευή σφιγκτήρα Μέγεθος σωλήνα 3 ίντσες 7 1/2 ίντσα μήκος AD9ACU 4NWN3 226000350070005 / 8 "x 6"7.5 "250 psi33.46 "έως 3.70"3"Full Circle€184.47
SMITH-BLAIR 22600035015000 Επισκευή σφιγκτήρα Μέγεθος σωλήνα 3 ίντσες 15 ίντσες Μήκος | AD9ACV 4NWN4 226000350150005 / 8 "x 6"15 "250 psi63.46 "έως 3.70"3"Full Circle€360.35
SMITH-BLAIR 22600045007000 Επισκευή σφιγκτήρα Μέγεθος σωλήνα 4 ίντσες 7 1/2 ίντσα Μήκος | AD9ACW 4NWN5 226000450070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi34.45 "έως 4.73"4"Full Circle€202.65
SMITH-BLAIR 22600045015000 Επισκευή σφιγκτήρα Μέγεθος σωλήνα 4 ίντσες 15 ίντσες Μήκος | AD9ACX 4NWN6 226000450150005 / 8 "x 6"15 "225 psi64.45 "έως 4.73"4"Full Circle€371.11
SMITH-BLAIR 22600066307000 Επισκευή σφιγκτήρα Μέγεθος σωλήνα 6 ίντσες 7 1/2 ίντσα Μήκος | AD9ACY 4NWN7 226000663070005 / 8 "x 6"7.5 "225 psi36.56 "έως 6.96"6"Full Circle€271.16

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH-BLAIR 22600086315000 Μέγεθος σωλήνα επισκευής σφιγκτήρα 8 ίντσες 15 ίντσες μήκος
€508.75 /μονάδα