SMITH BEARING VCR-8-1 / 2 Track Roller Stud V-groove Διάμετρος 8-1 / 2 ίντσες | AA7DNA 15U585

SMITH BEARING VCR-8-1 / 2 Track Roller Stud V-groove Διάμετρος 8-1 / 2 ίντσες

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA7DNA Μοντέλο: VCR-8-1/2Cross Ref: 15U585

Αποκτήστε το Μάιος 3, Παρασκευή

Δεν είναι κατάλληλο για flat shipping. Διατίθεται επίπεδη αποστολή με αξία παραγγελίας 150,00 € ή μεγαλύτερη και συνολικό βάρος κάτω από 10 λίβρες.

€1,827.21 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΡουλεμάν τροχιάς
Συμμόρφωση εταιρείαςΑΒΜΑ
Φορτίο υλικόΚράμα χάλυβα
Τύπος ρουλεμάνΚωνικό κύλινδρο
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου35,800 λίβρες
Αριθμός ρουλεμάνΕνιαία γραμμή
Roller Dia.8.5 "
Υλικό κυλίνδρωνΚράμα χάλυβα
Τύπος κυλίνδρουV-Groove
Πλάτος κυλίνδρου3"
Χωρητικότητα στατικού φορτίου62,000 λίβρες
Στάντ Ντι.2.5 "
Μήκος στηρίγματος5.5 "
Υλικό StudΚράμα χάλυβα
νήμα Μήκος3.25 "
Μέγεθος νήματος14
ΧαρακτηριστικάΚουμπί κολάρου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 20.98
Ύψος πλοίου (cm)10.16
Μήκος πλοίου (cm)22.86
Πλάτος πλοίου (cm)22.86
Κωδικός ΕΣ8482105060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλονήμα ΜήκοςΤύπος ρουλεμάνΔυναμική χωρητικότητα φορτίουΜέγεθος νήματοςRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΧωρητικότητα στατικού φορτίουΣτάντ Ντι.Τιμή
SMITH BEARING VCR-1-1 / 2 Track Roller Stud V-groove Διάμετρος 1-1 / 2 ίντσες | AA7DMR 15U577 VCR-1-1 / 20.5 "Μπάλα630 λίβρες7 / 16-201.5 "0.781 "235 λίβρες0.437 "€156.66
SMITH BEARING VCR-2 Track Roller Stud V-groove Διάμετρος 2 ίντσες | AA7DMT 15U578 VCR-20.625 "Μπάλα1350 λίβρες1 / 2-202"0.843 "600 λίβρες0.5 "€166.56
SMITH BEARING VCR-2-1 / 2 Roller Stud V-groove Διάμετρος 2-1 / 2 ίντσα AA7DMU 15U579 VCR-2-1 / 20.875 "Μπάλα2760 λίβρες3 / 4-162.5 "1.312 "1100 λίβρες0.75 "€194.66
SMITH BEARING VCR-3-1 / 2 Roller Stud V-groove Διάμετρος 3-1 / 2 ίντσες | AA7DMV 15U580 VCR-3-1 / 21.125 "Μπάλα3490 λίβρες7 / 8-143.5 "1.687 "2000 λίβρες0.875 "€209.65
SMITH BEARING VCR-4-1 / 2 Track Roller Stud V-groove Διάμετρος 4-1 / 2 ίντσες | AA7DMW 15U581 VCR-4-1 / 21.75 "Κωνικό κύλινδρο14,300 λίβρες134.5 "2"16,000 λίβρες1.25 "€426.50
SMITH BEARING VCR-5-1/2 Διάμετρος αυλακιού V με κυλινδρικό τροχό 5-1/2 ίντσας | AA7DMX 15U582 VCR-5-1 / 21.75 "Κωνικό κύλινδρο14,300 λίβρες135.5 "2"16,000 λίβρες1.25 "€505.09
SMITH BEARING VCR-6-1 / 2 Track Roller Stud V-groove Διάμετρος 6-1 / 2 ίντσες | AA7DMY 15U583 VCR-6-1 / 22.5 "Κωνικό κύλινδρο35,800 λίβρες2-126.5 "3"40,000 λίβρες2"€1,505.41

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH BEARING VCR-8-1 / 2 Track Roller Stud V-groove Διάμετρος 8-1 / 2 ίντσες
€1,827.21 /μονάδα