Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH BEARING HR-2-1/4-B Cam Follower Heavy Stud Hex Socket Unsealed | AA3XHB 11Y039

SMITH BEARING HR-2-1/4-B Εκκεντρική υποδοχή Heavy Stud Cam Heavy Stud χωρίς στεγανοποίηση

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3XHB Μοντέλο: HR-2-1/4-BΣταυρός: 11Y039

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€166.08 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάμερας Follower
Συμμόρφωση εταιρείαςΑΒΜΑ
Φορτίο υλικόΆνθρακα
Τύπος ρουλεμάνΡολό βελόνας, Σφραγισμένο
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου10050 λίβρες
Αριθμός ρουλεμάνΕνιαία γραμμή
Roller Dia.2.25 "
Υλικό κυλίνδρωνΆνθρακα
Τύπος κυλίνδρουΕξάγωνη κεφαλή υποδοχής
Πλάτος κυλίνδρου1.25 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου22000 λίβρες
Στάντ Ντι.1.125 "
Μήκος στηρίγματος2"
Υλικό StudΆνθρακα
νήμα Μήκος1"
Μέγεθος νήματος13
ΧαρακτηριστικάΒαρύ Stud

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.855
Ύψος πλοίου (cm)6.86
Μήκος πλοίου (cm)9.14
Πλάτος πλοίου (cm)6.6
Κωδικός ΕΣ8482105060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκος στηρίγματοςΤύπος ρουλεμάνΔυναμική χωρητικότητα φορτίουνήμα ΜήκοςΜέγεθος νήματοςRoller Dia.Τύπος κυλίνδρουΠλάτος κυλίνδρουΤιμή
SMITH BEARING HR-1-3 / 8 Cam Follower Heavy Stud Unsealed | AA3XFB 11X992 HR-1-3 / 81.25 "Ρολό βελόνας, Σφραγισμένο4060 λίβρες0.625 "3 / 4-161.375 "Κατσαβίδι με κεφαλή αυλακώσεων0.75 "€61.75
SMITH BEARING HR-1-1 / 2 Cam Follower Heavy Stud Unsealed | AA3XFC 11X993 HR-1-1 / 21.5 "Ρολό βελόνας, Σφραγισμένο5330 λίβρες0.75 "7 / 8-141.5 "Κατσαβίδι με κεφαλή αυλακώσεων0.875 "€70.88
SMITH BEARING HR-1-5 / 8 Cam Follower Heavy Stud Unsealed | AA3XFD 11Χ994 HR-1-5 / 81.5 "Ρολό βελόνας, Σφραγισμένο5330 λίβρες0.75 "7 / 8-141.625 "Κατσαβίδι με κεφαλή αυλακώσεων0.875 "€67.42
SMITH BEARING HR-1-3 / 4 Cam Follower Heavy Stud Unsealed | AA3XFE 11Χ995 HR-1-3 / 41.75 "Ρολό βελόνας, Σφραγισμένο7600 λίβρες0.875 "1-141.75 "Κατσαβίδι με κεφαλή αυλακώσεων1"€89.45
SMITH BEARING HR-1-7 / 8 Cam Follower Heavy Stud Unsealed | AA3XFF 11Χ996 HR-1-7 / 81.75 "Ρολό βελόνας, Σφραγισμένο7600 λίβρες0.875 "1-141.875 "Κατσαβίδι με κεφαλή αυλακώσεων1"€104.30
SMITH BEARING HR-2 Cam Follower Heavy Stud Unsealed | AA3XFG 11X997 HR-22"Ρολό βελόνας, Σφραγισμένο10050 λίβρες1"132"Κατσαβίδι με κεφαλή αυλακώσεων1.25 "€117.22
SMITH BEARING HR-2-1 / 4 Cam Follower Heavy Stud Unsealed | AA3XFH 11Χ998 HR-2-1 / 42"Ρολό βελόνας, Σφραγισμένο10050 λίβρες1"132.25 "Κατσαβίδι με κεφαλή αυλακώσεων1.25 "€124.56

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH BEARING HR-2-1/4-B Εκκεντρική υποδοχή Heavy Stud Cam Heavy Stud χωρίς στεγανοποίηση
€166.08 /μονάδα