Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMITH BEARING CR-3/4-XC Cam Follower Crown Stud Sealed | AA3XJH 11Y068

SMITH BEARING CR-3/4-XC Cam Follower Crown Stud Sealed

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AA3XJH Μοντέλο: CR-3/4-XCΣταυρός: 11Y068
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
€41.36 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΚάμερας Follower
Συμμόρφωση εταιρείαςΑΒΜΑ
Φορτίο υλικόΆνθρακα
Τύπος ρουλεμάνΡολό βελόνας, σφραγισμένο
Δυναμική χωρητικότητα φορτίου2140 λίβρες
Αριθμός ρουλεμάνΕνιαία γραμμή
Roller Dia.0.75 "
Υλικό κυλίνδρωνΆνθρακα
Τύπος κυλίνδρουΣτέφθηκε, κατσαβίδι με κουλοχέρη
Πλάτος κυλίνδρου0.5 "
Χωρητικότητα στατικού φορτίου2260 λίβρες
Στάντ Ντι.0.375 "
Μήκος στηρίγματος0.875 "
Υλικό StudΆνθρακα
νήμα Μήκος0.375 "
Μέγεθος νήματος3 / 8-24
ΧαρακτηριστικάΚουμπί κολάρου

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.04
Ύψος πλοίου (cm)5.59
Μήκος πλοίου (cm)3.56
Πλάτος πλοίου (cm)3.56
Κωδικός ΕΣ8482105060
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜέγεθος νήματοςΔυναμική χωρητικότητα φορτίουRoller Dia.Πλάτος κυλίνδρουΧωρητικότητα στατικού φορτίουΣτάντ Ντι.Μήκος στηρίγματοςνήμα ΜήκοςΤιμή
SMITH BEARING CR-1/2-XC Cam Follower Στεγανοποιημένο στήριγμα | AA3XJF 11Y066 CR-1/2-XC10-32970 λίβρες0.5 "0.375 "720 λίβρες0.19 "0.625 "0.25 "€50.66
SMITH BEARING CR-5/8-XC Cam Follower Crown Stud Sealed | AA3XJG 11Y067 CR-5/8-XC1 / 4-281320 λίβρες0.625 "0.437 "1250 λίβρες0.25 "0.75 "0.312 "€48.64
SMITH BEARING CR-7/8-XC Cam Follower Στεγανοποιημένο στήριγμα | AA3XJJ 11Y069 CR-7/8-XC3 / 8-242140 λίβρες0.875 "0.5 "2260 λίβρες0.375 "0.875 "0.375 "€45.75
SMITH BEARING CR-1-XC Cam Follower Στεγανοποιημένο στήριγμα | AA3XJK 11Y070 CR-1-XC7 / 16-203030 λίβρες1"0.625 "3100 λίβρες0.437 "1"0.5 "€53.17
SMITH BEARING CR-1-1 / 8-XC Cam Follower Στεγανοποιημένο στήριγμα | AA3XJL 11Y071 CR-1-1 / 8-XC7 / 16-203030 λίβρες1.125 "0.625 "3100 λίβρες0.437 "1"0.5 "€53.05
SMITH BEARING CR-1-1 / 4-XC Cam Follower Στέφθηκε στεφάνη | AA3XJM 11Y072 CR-1-1 / 4-XC1 / 2-204470 λίβρες1.25 "0.75 "4300 λίβρες0.5 "1.25 "0.625 "€62.93
SMITH BEARING CR-1-3 / 8-XC Cam Follower Στεγανοποιημένο στήριγμα | AA3XJN 11Y073 CR-1-3 / 8-XC1 / 2-204470 λίβρες1.375 "0.75 "4300 λίβρες0.5 "1.25 "0.625 "€62.28

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMITH BEARING CR-3/4-XC Cam Follower Crown Stud Sealed
€41.36 /μονάδα