Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ WN CHK 695-2B2B-B Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου Κώνου ελατηρίου Λευκό νάιλον | AD7CHF 4DHY5

SMC VALVES WN CHK 695-2B2B-B Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου Λευκό νάιλον

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AD7CHF Μοντέλο: WN CHK 695-2B2B-BCross Ref: 4DHY5
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
€8.44 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου ελατηρίου Ball Cone
Καπάκι στο Inlet Center3-18 / 32 "
Τύπος σύνδεσηςBarb
Πίεση ρωγμών1 psi
Μήκος2"
ΥλικόΛευκό νάιλον
Μέγιστη. Θερμ.140 βαθμοί F
Μέγιστη. Πίεση νερού125 psi
Θέση τοποθέτησηςΚάθετη ή Οριζόντια
συνολικό ύψος1 / 2 "
Υλικό σφραγίδαςκαλός
Υλικό καθίσματοςΛευκό νάιλον
Μέγεθος1 / 8 "
Υλικό ελατηρίουΑνοξείδωτο ατσάλι
Πλάτος1 / 2 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.0045
Ύψος πλοίου (cm)1.27
Μήκος πλοίου (cm)15.24
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ8481301090
Χώρα ΠροέλευσηςUS

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΜήκοςΥλικό σφραγίδαςΜέγεθοςΤιμή
SMC ΒΑΛΒΙΕΣ WN CHK 695-2B2B-F Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου Κωνικός ελατηρίου Λευκό νάιλον AD7CHG 4DHY6 WN CHK 695-2B2B-F1.375 "Viton1 / 8 "€9.78
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ WN CHK 695-3B3B-B Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου Κωνικός ελατηρίου Λευκό νάιλον AD7CHH 4DHY7 WN CHK 695-3B3B-Β1 23 / 32 "καλός3 / 16 "€8.32
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ WN CHK 695-3B3B-F Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου σπόρου Λευκό νάιλον | AD7CHJ 4DHY8 WN CHK 695-3B3B-F1 23 / 32 "Viton3 / 16 "€8.79
SMC VALVES WN CHK 695-4B4B-B Ball Cone Spring Check Valve Λευκό νάιλον | AD7CHK 4DHY9 WN CHK 695-4B4B-Β2"καλός1 / 4 "€9.25
SMC ΒΑΛΒΙΔΕΣ WN CHK 695-4B4B-F Βαλβίδα ανάρτησης ελατηρίου Κώνου ελατηρίου Λευκό νάιλον | AD7CHL 4DHZ1 WN CHK 695-4B4B-F2"Viton1 / 4 "€9.78

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES WN CHK 695-2B2B-B Βαλβίδα ελέγχου ελατηρίου σφαιρικού κώνου Λευκό νάιλον
€8.44 /μονάδα