Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΑΛΒΙΔΕΣ SMC VQC2200-5B1 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 5 θυρών, 2 θέσεων, 12Vdc | CU3ARU 43NG74

SMC VALVES VQC2200-5B1 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 5 θυρών, 2 θέσεων, 12 Vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Είδος: CU3ARU Μοντέλο: VQC2200-5B1Cross Ref: 43NG74

Αποκτήστε το Μάιος 17, Παρασκευή

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€245.62 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.8685
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)2.54
Πλάτος πλοίου (cm)2.54

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES VQC2200-5B1 Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα 5 θυρών, 2 θέσεων, 12 Vdc
€245.62 /μονάδα