Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

SMC VALVES VFS3200-5FZ Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RJA 22KD78

SMC VALVES VFS3200-5FZ Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AF7RJA Μοντέλο: VFS3200-5FZΣταυρός: 22KD78

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€275.66 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΒαλβίδα ελέγχου αέρα ηλεκτρομαγνητικής βαλβίδας
Ενεργοποιητής / ΕπιστροφήΣτερεοειδές / σωληνοειδές
Τύπος βαλβίδας αέρα5-way, 2-position
Θερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύρος14 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Τύπος σώματοςΣώμα μεταφερόμενο
CFM1.1
Ηλεκτρικές συνδέσειςΣυνδέω
συνολικό ύψος1.5 "
Συνολικό μήκος8"
συνολικό πλάτος3"
Πιλοτικό μέγεθος θύρας1/4 "x 3/8" NPT
Πιλοτική πίεση15
Κατανάλωση ενέργειας2.04W
Εύρος πίεσης15 έως 145 psi
Τεχνολογία μετατόπισηςΗλεκτρομαγνητική
Τάση24 VDC

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.4275
Ύψος πλοίου (cm)20.32
Μήκος πλοίου (cm)7.62
Πλάτος πλοίου (cm)3.81
Κωδικός ΕΣ8481200060

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΣυνολικό μήκοςΕνεργοποιητής / ΕπιστροφήΘερμοκρασία περιβάλλοντος. Εύροςσυνολικό πλάτοςΜέγεθος σωλήναΚατανάλωση ενέργειαςΕύρος πίεσηςΤύπος σώματοςΤιμή
SMV VALVES SV1100-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7REV 22KD03 SV1100-5FU3.5 "Σωληνοειδές / ελατήριο14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F1 / 2 "-0.65W22 έως 100 psiΣώμα μεταφερόμενο€132.18
SMV VALVES SV1200-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7REW 22KD04 SV1200-5FU4"Στερεοειδές / σωληνοειδές14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F1 / 2 "-0.65W15 έως 100 psiΣώμα μεταφερόμενο€206.27
SMV VALVES SV2100-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RFA 22KD08 SV2100-5FU4.5 "Σωληνοειδές / ελατήριο14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F3 / 4 "-0.65W22 έως 100 psiΣώμα μεταφερόμενο€142.05
SMV VALVES SV2200-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RFB 22KD09 SV2200-5FU5"Στερεοειδές / σωληνοειδές14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F3 / 4 "-0.65W15 έως 100 psiΣώμα μεταφερόμενο€199.75
SMV VALVES SV3100-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RFF 22KD13 SV3100-5FU4.5 "Σωληνοειδές / ελατήριο14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F7 / 8 "-0.65W22 έως 100 psiΣώμα μεταφερόμενο€179.52
SMV VALVES SV3200-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RFG 22KD14 SV3200-5FU5"Στερεοειδές / σωληνοειδές14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F7 / 8 "-0.65W15 έως 100 psiΣώμα μεταφερόμενο€237.88
SMC VALVES SV4100-5FU Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc | AF7RFL 22KD18 SV4100-5FU6"Σωληνοειδές / ελατήριο14 βαθμοί έως 122 βαθμοί F1"-0.65W22 έως 100 psiΣώμα μεταφερόμενο€197.31

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES VFS3200-5FZ Ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ελέγχου αέρα 24vdc
€275.66 /μονάδα