Flat Shipping

Flat Shipping στο €14,99

Για παραγγελίες άνω των 150,00 €

ΒΑΛΒΙΔΕΣ SMC KQ2W09-35AS Εκτεταμένο αρσενικό αγκώνα 5/16 ιντσών νήμα x σωλήνας | AC7ACC 36X215

SMC VALVES KQ2W09-35AS Εκτεταμένος αρσενικός αγκώνας 5/16 ίντσας νήμα x σωλήνας

Διαθέσιμο για παράδοση
Στοιχείο: AC7ACC Μοντέλο: KQ2W09-35ASΣταυρός: 36Χ215

Αποκτήστε το Μάιος 22, Τετάρτη

Επιλογές παράδοσης:

Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Economy (6-10 ημέρες)
  • Int. Express (5-7 ημέρες)
  • Παραλαβή εκ του εργοστασίου

Προϊόν διαθέσιμο για flat αποστολή. Ενιαία τιμή αποστολής 14,99 € για συναλλαγές αξίας 150,00 € και άνω και συνολικού βάρους κάτω των 10 λιρών.

€8.87 /μονάδα
Προσθήκη στο καλάθι
Ζητήστε μια προσφορά

Διαθέσιμες επιλογές πληρωμής

Διαθέσιμες επιλογές παράδοσης

Περιγραφή Προϊόντος:

ΕίδοςΕκτεταμένο αρσενικό αγκώνα 90 Deg
Βασικό υλικόπλαστικός
Υλικό σώματοςΤερεφθαλικό πολυβουτυλένιο
ΧρώμαΛευκό / Γκρι
Τύπος σύνδεσηςΣωλήνας x MNPT
Εξάγωνο μέγεθος9 / 16 "
Μέγιστη. Πίεση145 psi
Μέγεθος σωλήνα3 / 8 "
Θερμ. Εύρος23 βαθμοί έως 140 βαθμοί F
Tube Size5 / 16 "

Πληροφορίες αποστολής:

Βάρος πλοίου (kg) 0.027
Ύψος πλοίου (cm)2.54
Μήκος πλοίου (cm)5.08
Πλάτος πλοίου (cm)2.54
Κωδικός ΕΣ3917400090
Χώρα ΠροέλευσηςJP

Παραλλαγές προϊόντων

ΠροϊόνΜοντέλοΤύπος σύνδεσηςΕξάγωνο μέγεθοςΜέγεθος σωλήναTube SizeΤιμή
SMC VALVES KQ2W01-34AS Εκτεταμένο αρσενικό αγκώνα 1/8 ίντσα σπείρωμα x σωλήνας | AC7ABR 36Χ205 KQ2W01-34ASΣωλήνας x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€7.84
SMC VALVES KQ2W01-35AS Εκτεταμένο αρσενικό αγκώνα 1/8 ίντσα σπείρωμα x σωλήνας | AC7ABT 36Χ206 KQ2W01-35ASΣωλήνας x MNPT9 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€7.46
SMC VALVES KQ2W03-34AS Εκτεταμένο αρσενικό αγκώνα 5 / 32in νήμα x σωλήνας | AC7ABU 36Χ207 KQ2W03-34ASΣωλήνας x MNPT7 / 16 "1 / 8 "5 / 32 "€7.84
SMC VALVES KQ2W03-35AS Εκτεταμένο αρσενικό αγκώνα 5 / 32in νήμα x σωλήνας | AC7ABV 36Χ208 KQ2W03-35ASΣωλήνας x MNPT9 / 16 "1 / 4 "5 / 32 "€7.34
SMC VALVES KQ2W05-34AS Εκτεταμένο αρσενικό αγκώνα 3/16 ίντσα σπείρωμα x σωλήνας | AC7ABW 36Χ209 KQ2W05-34ASΣωλήνας x MNPT7 / 16 "1 / 8 "3 / 16 "€7.27
SMC VALVES KQ2W05-35AS Εκτεταμένο αρσενικό αγκώνα 3/16 ίντσα σπείρωμα x σωλήνας | AC7ABX 36Χ210 KQ2W05-35ASΣωλήνας x MNPT9 / 16 "1 / 4 "3 / 16 "€8.40
SMC VALVES KQ2W07-34AS Εκτεταμένο αρσενικό αγκώνα 1/4 ίντσα σπείρωμα x σωλήνας | AC7ABY 36Χ211 KQ2W07-34ASΣωλήνας x MNPT7 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "€8.30

Εξερευνήστε προϊόντα

Επικοινωνήστε μαζί μας

Επικοινωνήστε αμέσως με τον διαχειριστή του λογαριασμού σας για να λάβετε προσωπικές συμβουλές.
Είμαστε διαθέσιμοι Δευτέρα έως Παρασκευή, από την 07:30 μέχρι 17:00.

SMC VALVES KQ2W09-35AS Εκτεταμένος αρσενικός αγκώνας 5/16 ίντσας νήμα x σωλήνας
€8.87 /μονάδα